សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 2181

ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 2181
គ្រាប់ស្វាន

លេខអត្ថបទ 064212415
EAN 4011231533348
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 2181

លេខអត្ថបទ 064212415

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Taper tap with notch shape A for producing metric ISO fine threads according to DIN 13 manually in through holes and blind holes, in steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm².
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ស្តង់ដារ

DIN 2181

ប្រភេទ​ស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិត​តូច​បំផុត

MF24

ជើងឧបករណ៍រង្វាស់

1,5 mm

ប្រវែង

90 mm

ប្រវែងខ្សែខ្ចៅ (ខ្សែខ្ចៅម៉ែត្រ)

22 mm

អង្កត់ផ្ចិតផ្លែស្វាន

18 mm

ទំហំនៃការេ

14,5 mm

អង្កត់ផ្ចិតរន្ធស្នូល

22,5 mm

សម្ភារៈ

HSS

ប្រភេទ​ខ្សែខ្ចៅ

សរសៃម៉ត់មេទ្រិក

គ្រឿងបន្សំបន្ថែម:
 
ផលិតផល
ការពិពណ៌នា
ចំនួន
PU
តម្លៃ
/PU
ស្វាន/ ប្រេងសំរាប់កាត់ CUT+COOL Perfect

ប្រេងជំនួយមុខកាំបិតកុំអោយរិល 400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds
ឯកតាវេចខ្ចប់បញ្ជាក់ពីចំនួនទំនិញក្នុងកញ្ចប់មួយ។ នៅក្នុងផ្នែកកាតាឡុកអ្នកអាចជ្រើសរើសរវាងឯកតាវេចខ្ចប់ផ្សេងគ្នាប្រសិនបើម៉ឺនុយជ្រើសរើសត្រូវបានបង្ហាញ។

ប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងឯកតាវេចខ្ចប់ នៅពេលបញ្ចូលលេខទំនិញដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរទេះរឺក៏ការចាប់យកទំនិញតាមរយៈ EasyScan/VarioScan គ្រាន់តែទុកចន្លោះទទេ។ ក្នុងករណីនេះ ឯកតាវេចខ្ចប់នឹងត្រូវបានកំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
លេខអត្ថបទត្រូវបានបង្កើតដូចខាងក្រោម: VVVVAAABBB
VVVV = 4 ខ្ទង់សម្រាប់លេខបុព្វបទ (សូមចំណាំថាខ្ទង់ទីមួយគឺតែងតែ 0)
AAA = 3 ខ្ទង់សម្រាប់ផ្នែកវិមាត្រ 1
BBB = 3 ខ្ទង់សម្រាប់ផ្នែកវិមាត្រ 2

ឧទាហរណ៍រចនាសម្ព័ន្ធលេខអត្ថបទ:
ឧទាហរណ៍ 1: ខ្នាតខ្ចៅ 4 x 10 មីលីម៉ែត្រ:
VVVVAAABBB
00574 10 (ចន្លោះពីររវាង 4 និង 10)

ឧទាហរណ៍ 2: ខ្នាតខ្ចៅ 10 x 20 មីលីម៉ែត្រ:
VVVVAAABBB
005710 20 (ចន្លោះរវាង 10 និង 20)

ឧទាហរណ៍ 3: វ៉ោសឺរដែលមានអង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង 6 មីលីម៉ែត្រ:
VVVVAAABBB
04076
តំលៃក្នុងមួយកញ្ចប់ (PU):
តម្លៃដែលបង្ហាញតែងតែទាក់ទងទៅនឹងការវេចខ្ចប់ដែលបង្ហាញដូច្នេះតម្លៃ 250 ឯកតាត្រូវបានបង្ហាញសម្រាប់ PU 250 ហើយនិងតំលៃសម្រាប់ 300 ឯកតាសម្រាប់ PU 300 ។

តម្លៃដែលមានការកំណត់តម្លៃសំខាន់:
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃ​សំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា
បរិមាណបង្ហាញពីចំនួនឯកតានៅក្នុងការបញ្ជាទិញ ឬការដឹកជញ្ជូន និងឯកតាបរិមាណនៃទំនិញ​នីមួយៗ។
ផ្ទុយពីការវេចខ្ចប់លក់និងការវេចខ្ចប់ខាងក្រៅ ការចំណាយលើការចោលផលិតផលដែលមានជាតិគីមីត្រូវបានបង្ហាញដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ គេអាចរកឃើញការបង្ហាញចំណាយនីមួយៗដាច់ពីគ្នានៅក្នុងព័ត៌មានផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ និងនៅក្នុងកន្ត្រកទំនិញ ក៏ដូចជានៅក្នុង លក្ខខណ្ឌនៃការលក់របស់យើង។

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស