សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 2181

ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 2181
ផ្លែតារ៉ូឈ្មោល DIN2181-HSS-M10X1

លេខអត្ថបទ 06423101

EAN 4011231533379

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 2181

លេខអត្ថបទ 06423101

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Third tap with notch shape C for producing metric ISO fine threads according to DIN 13 manually in through holes and blind holes, in steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm².
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ស្តង់ដារ

DIN 2181

ប្រភេទ​ស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិត​តូច​បំផុត

MF10

ជើងឧបករណ៍រង្វាស់

1 mm

ប្រវែង

63 mm

ប្រវែងខ្សែខ្ចៅ (ខ្សែខ្ចៅម៉ែត្រ)

20 mm

អង្កត់ផ្ចិតផ្លែស្វាន

7 mm

ទំហំនៃការេ

5,5 mm

អង្កត់ផ្ចិតរន្ធស្នូល

9,0 mm

សម្ភារៈ

HSS

ប្រភេទ​ខ្សែខ្ចៅ

សរសៃម៉ត់មេទ្រិក