ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 2181
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 2181
ផ្លែតារ៉ូឈ្មោល DIN2181-HSS-M10X1,25
លេខអត្ថបទ 0642110125
EAN 4011231533249
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Taper tap with notch shape A for producing metric ISO fine threads according to DIN 13 manually in through holes and blind holes, in steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm².
ស្តង់ដារ | DIN 2181 |
ប្រភេទស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត | MF10 |
ជើងឧបករណ៍រង្វាស់ | 1,25 mm |
ប្រវែង | 70 mm |
ប្រវែងខ្សែខ្ចៅ (ខ្សែខ្ចៅម៉ែត្រ) | 24 mm |
អង្កត់ផ្ចិតផ្លែស្វាន | 7 mm |
ទំហំនៃការេ | 5,5 mm |
អង្កត់ផ្ចិតរន្ធស្នូល | 8,8 mm |
សម្ភារៈ | HSS |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | សរសៃម៉ត់មេទ្រិក |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!