ឧបករណ៍ផ្ទុកផ្លែស្វានរមួល HSS DIN 338 ប្រភេទ RN 118°
ផ្លែស្វានរមួល HSS DIN 338 ប្រភេទ RN ឈុត 19 ផ្លែ
ឈុតផ្លែស្វានDIN338-HSS-(D1-10)-0,5-19PCS
លេខអត្ថបទ 06344
EAN 4045727717516
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ភាពធន់នឹងការបំបែកដ៏អស្ចារ្យ
ដំណើរការផលិតកម្ទេចកំទីតិច
សមស្របសម្រាប់ការដ្ឋានសំណង់ និងការប្រើប្រាស់បង្គំដែលមិនទាមទារភាពជាក់លាក់ខ្ពស់
ការរចនារឹងមាំ និងប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែង
ប្រសិទ្ធភាពកាវដ៏ល្អឥតខ្ចោះនៃប្រេងរំអិលទឹកស្អំ និងកាត់បន្ថយទំនោរនៃវត្ថុធាតុក្នុងការបង្កើត
ផ្ទៃដែលហួត
សូមមើលតារាងទិដ្ឋភាពទូទៅសម្រាប់ការកំណត់ផ្លែស្វាន/វត្ថុធាតុ
បានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងការដឹកបញ្ជូន | 1.0 - 10.0 mm, grading 0.5 mm |
ចំនួនគ្រឿងក្រូវជាឈុត/សំណុំ | 19 Stck(pcs) |
គុណភាព | Würth-ស្តង់ដារ |
ស្តង់ដារ / ជម្រៅស្វាន | DIN 338 / 5xD |
ស្ទីលដងបង្វិល | ដែលមានរាងដូចបំពង់ |
វត្ថុធាតុរបស់ក្រុមរង | ដែកថែបសំណង់ទូទៅ, មិនមែនជាលោហធាតុដែកត្រជាក់ |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | បង្ហួត |
សម្ភារៈសម្រាប់កាត់ | HSS |
សក្ដិសមសម្រាប់ម៉ាស៊ីនស្វានប្រើថ្ម (points system) | 2 នៃ 4 ចំណុច |
សក្ដិសមសម្រាប់ម៉ាស៊ីនស្វានប្រើថ្ម (ប្រព័ន្ធចំណុច) | 2 នៃ 4 ពិន្ទុ |
សក្ដិសមសម្រាប់ម៉ាស៊ីនខួងបញ្ឈរ (ប្រព័ន្ធចំណុច) | 1 នៃ 4 ចំណុច |
អាយុកាលប្រើប្រាស់ (points system) | 2 នៃ 4 ពិន្ទុ |
សកម្មភាពកកិត (point system) | 1 នៃ 4 ពិន្ទុ |
គុណភាពរន្ធចោះ (point system) | 1 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច |
ភាពប្រែប្រួល (ប្រព័ន្ធចំណុច) | 1 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច |
សកម្មភាពកកិត (point system) | 2 នៃ 4 ចំណុច |
ប្រមូលផ្ដុំដោយខ្លួនឯង | គ្មាន |
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,0MM
ផ្លែស្វាន-DIN338-HSS-D5,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,5MM
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
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!