សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ផ្លែស្វានរមួល HSS DIN 338 ប្រភេទ RN 118°

ផ្លែស្វានរមួល HSS DIN 338 ប្រភេទ RN
ផ្លែស្វាន-DIN338-HSS-D14,0MM

លេខអត្ថបទ 0625140

EAN 4011231522281

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្លែស្វានរមួល HSS DIN 338 ប្រភេទ RN 118°

លេខអត្ថបទ 0625140

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

ផ្លែស្វានសម្រាប់បង្គុំដែលមាន​តម្លៃសមរម្យ និងរឹងមាំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាមួយ​ដែកថែប​​ដែលមានកម្លាំងរហូតដល់ 1,000 N/mm²។

កម្រិត​ភាពធន់នឹងការបែក​បាក់ខ្ពស់


ដំណើរការផលិតដោយមិនមានឈីប



ល្អបំផុត​សម្រាប់ការដ្ឋានសំណង់ និងការប្រើប្រាស់បង្គុំ​ដោយមិនត្រូវការភាព​ជាក់លាក់ខ្ពស់


ការរចនារឹងមាំ និងប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែង



លក្ខណៈស្អិត​ល្អឥតខ្ចោះនៃប្រេងបញ្ចុះកម្ដៅ ហើយនឹងធ្វើឱ្យថយចុះកម្ទេចវត្ថុធាតុប្រមូលផ្ដុំ


ផ្ទៃស្រោបដោយចំហាយទឹក



ការវេចខ្ចប់ផលិតផលប្រកបដោយចីរភាពដែលផលិតពី PCR 100% (ប្លាស្ទិកកែច្នៃពីកាកសំណល់ក្នុងផ្ទះ), 100% អាចកែច្នៃឡើងវិញបាន និង Cradle to Cradle Certified® Bronze

សម្គាល់

ដងចុងដែកស្វានដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 13.0 mm ត្រូវបានបន្ថយមកត្រឹមអង្កត់ផ្ចិត 12.7 mm។

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

សក្ដិសម​សម្រាប់​ប្រភេទម៉ាស៊ីន

ខួង, ទួលឡឺវីសដែលគ្មានខ្សែ

សម្ភារៈដែលត្រូវដំណើរការ

ដែក

គុណភាព

Würth-ស្តង់ដារ

ស្តង់ដារ / ជម្រៅស្វាន

DIN 338 / 5xD

អង្កត់ផ្ចិត (Ø)

14,0 mm

ប្រវែង (l1)

160 mm

ប្រវែងវីសឆែប (l2)

108 mm

អង្កត់ផ្ចិតផ្លែស្វាន

12,7 mm

ស្ទីលដងបង្វិល

ដែលមានរាងដូចបំពង់

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

បង្ហួត

សម្ភារៈសម្រាប់កាត់

HSS

មុំនៃផ្នែកខាងចុង

118 Degree

អាយុកាលប្រើប្រាស់ (points system)

2 នៃ 4 ពិន្ទុ

សកម្មភាពកកិត (point system)

1 នៃ 4 ពិន្ទុ

គុណភាពរន្ធចោះ (point system) ( )

1 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច

ភាពប្រែប្រួល (ប្រព័ន្ធចំណុច)

1 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច

សកម្មភាពកកិត (point system)

2 នៃ 4 ចំណុច

សក្ដិសម​សម្រាប់​ម៉ាស៊ីន​ស្វានប្រើថ្ម (points system)

2 នៃ 4 ចំណុច

សក្ដិសម​សម្រាប់​ម៉ាស៊ីន​ស្វានប្រើថ្ម (ប្រព័ន្ធ​ចំណុច)

2 នៃ 4 ពិន្ទុ

សក្ដិសម​សម្រាប់​ម៉ាស៊ីន​ខួង​បញ្ឈរ (ប្រព័ន្ធ​ចំណុច)

1 នៃ 4 ចំណុច

សក្ដិសម​សម្រាប់​ចំណុចកណ្ដាលស្វានកិន (ប្រព័ន្ធ​ចំណុច)

1 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច

ប្រមូលផ្ដុំដោយខ្លួនឯង

គ្មាន

សក្ដិសម​សម្រាប់ភាពវត្ថុដែលទាញតឹងឡើង

1000 N/mm²

វត្ថុធាតុរបស់ក្រុមរង

ដែកថែបសំណង់ទូទៅ, មិនមែនជាលោហធាតុដែកត្រជាក់

តម្លៃកាត់
សម្រាប់អង្កត់ផ្ចិត 1.0-2.5
ការរចនាសម្ភារៈ កម្លាំងតំណឹង ពីអង្កត់ផ្ចិត 1.0 ពីអង្កត់ផ្ចិត 2.0 ពីអង្កត់ផ្ចិត 2.5
vc n f n f n f
ពី ទៅ ពី ទៅ ពី ទៅ ពី ទៅ
ដែកថែប
សំណង់ដែកទូទៅ ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
ដែកថែបលុតដំដោយកម្ដៅនិងពន្លត់កម្ដៅស្រោបលោហៈ ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
ដែកថែបលុតដំដោយកម្ដៅនិងពន្លត់កម្ដៅដែលមានដែកលោហៈទាប ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
លោហៈផ្សំ
ដែកផ្សំជាមួយកាបូន ≤ 350 HB 5,5 12 2500 3800 0,030 1050 1600 0,035 830 1250 0,040
គន្លឹះ
vc = ល្បឿននៃការកាត់ [m/min]
f = ល្បឿនស្វាន [mm/r]
n = ល្បឿនបង្វិល [rpm]
តម្លៃកាត់ដែលបានណែនាំគឺជាតម្លៃយោង និងត្រូវតែសម្របតាមលក្ខខណ្ឌរៀងៗគ្នា។
សម្រាប់អង្កត់ផ្ចិត 12.5-20.0
ការរចនាសម្ភារៈ កម្លាំងតំណឹង ពីអង្កត់ផ្ចិត 12.5 ពីអង្កត់ផ្ចិត 16.0 ពីអង្កត់ផ្ចិត 20.0
vc n f n f n f
ពី ទៅ ពី ទៅ ពី ទៅ ពី ទៅ
ដែកថែប
សំណង់ដែកទូទៅ ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
ដែកថែបលុតដំដោយកម្ដៅនិងពន្លត់កម្ដៅស្រោបលោហៈ ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
ដែកថែបលុតដំដោយកម្ដៅនិងពន្លត់កម្ដៅដែលមានដែកលោហៈទាប ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
លោហៈផ្សំ
ដែកផ្សំជាមួយកាបូន ≤ 350 HB 5,5 12 125 190 0,150 72 110 0,180 60 90 0,200
សម្រាប់អង្កត់ផ្ចិត 6.3-10.0
ការរចនាសម្ភារៈ កម្លាំងតំណឹង ពីអង្កត់ផ្ចិត 6.3 ពីអង្កត់ផ្ចិត 8.0 ពីអង្កត់ផ្ចិត 10.0
vc n f n f n f
ពី ទៅ ពី ទៅ ពី ទៅ ពី ទៅ
ដែកថែប
សំណង់ដែកទូទៅ ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
ដែកថែបលុតដំដោយកម្ដៅនិងពន្លត់កម្ដៅស្រោបលោហៈ ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
ដែកថែបលុតដំដោយកម្ដៅនិងពន្លត់កម្ដៅដែលមានដែកលោហៈទាប ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
លោហៈផ្សំ
ដែកផ្សំជាមួយកាបូន ≤ 350 HB 5,5 12 330 500 0,080 200 300 0,100 150 230 0,120
សម្រាប់អង្កត់ផ្ចិត 3.15-5.0
ការរចនាសម្ភារៈ កម្លាំងតំណឹង ពីអង្កត់ផ្ចិត 3.15 ពីអង្កត់ផ្ចិត 4.0 ពីអង្កត់ផ្ចិត 5.0
vc n f n f n f
ពី ទៅ ពី ទៅ ពី ទៅ ពី ទៅ
ដែកថែប
សំណង់ដែកទូទៅ ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
ដែកថែបលុតដំដោយកម្ដៅនិងពន្លត់កម្ដៅស្រោបលោហៈ ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
ដែកថែបលុតដំដោយកម្ដៅនិងពន្លត់កម្ដៅដែលមានដែកលោហៈទាប ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
លោហៈផ្សំ
ដែកផ្សំជាមួយកាបូន ≤ 350 HB 5,5 12 650 1000 0,050 530 800 0,060 420 650 0,070