សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ផ្លែស្វានរមួល HSS DIN 338 ប្រភេទ RN 118°

ផ្លែស្វានរមួល HSS DIN 338 ប្រភេទ RN
ផ្លែស្វាន-DIN338-HSS-D6,5MM

លេខអត្ថបទ 062565

EAN 4045989011513

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្លែស្វានរមួល HSS DIN 338 ប្រភេទ RN 118°

លេខអត្ថបទ 062565

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

ផ្លែស្វានសម្រាប់បង្គុំដែលមាន​តម្លៃសមរម្យ និងរឹងមាំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាមួយ​ដែកថែប​​ដែលមានកម្លាំងរហូតដល់ 1,000 N/mm²។

កម្រិត​ភាពធន់នឹងការបែក​បាក់ខ្ពស់


ដំណើរការផលិតដោយមិនមានឈីប



ល្អបំផុត​សម្រាប់ការដ្ឋានសំណង់ និងការប្រើប្រាស់បង្គុំ​ដោយមិនត្រូវការភាព​ជាក់លាក់ខ្ពស់


ការរចនារឹងមាំ និងប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែង



លក្ខណៈស្អិត​ល្អឥតខ្ចោះនៃប្រេងបញ្ចុះកម្ដៅ ហើយនឹងធ្វើឱ្យថយចុះកម្ទេចវត្ថុធាតុប្រមូលផ្ដុំ


ផ្ទៃស្រោបដោយចំហាយទឹក



ការវេចខ្ចប់ផលិតផលប្រកបដោយចីរភាពដែលផលិតពី PCR 100% (ប្លាស្ទិកកែច្នៃពីកាកសំណល់ក្នុងផ្ទះ), 100% អាចកែច្នៃឡើងវិញបាន និង Cradle to Cradle Certified® Bronze

សម្គាល់

ដងចុងដែកស្វានដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 13.0 mm ត្រូវបានបន្ថយមកត្រឹមអង្កត់ផ្ចិត 12.7 mm។

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

សក្ដិសម​សម្រាប់​ប្រភេទម៉ាស៊ីន

ខួង, ទួលឡឺវីសដែលគ្មានខ្សែ

សម្ភារៈដែលត្រូវដំណើរការ

ដែក

គុណភាព

Würth-ស្តង់ដារ

ស្តង់ដារ / ជម្រៅស្វាន

DIN 338 / 5xD

អង្កត់ផ្ចិត (Ø)

6,5 mm

ប្រវែង (l1)

101 mm

ប្រវែងវីសឆែប (l2)

63 mm

អង្កត់ផ្ចិតផ្លែស្វាន

6,5 mm

ស្ទីលដងបង្វិល

ដែលមានរាងដូចបំពង់

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

បង្ហួត

សម្ភារៈសម្រាប់កាត់

HSS

មុំនៃផ្នែកខាងចុង

118 Degree

អាយុកាលប្រើប្រាស់ (points system)

2 នៃ 4 ពិន្ទុ

សកម្មភាពកកិត (point system)

1 នៃ 4 ពិន្ទុ

គុណភាពរន្ធចោះ (point system) ( )

1 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច

ភាពប្រែប្រួល (ប្រព័ន្ធចំណុច)

1 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច

សកម្មភាពកកិត (point system)

2 នៃ 4 ចំណុច

សក្ដិសម​សម្រាប់​ម៉ាស៊ីន​ស្វានប្រើថ្ម (points system)

2 នៃ 4 ចំណុច

សក្ដិសម​សម្រាប់​ម៉ាស៊ីន​ស្វានប្រើថ្ម (ប្រព័ន្ធ​ចំណុច)

2 នៃ 4 ពិន្ទុ

សក្ដិសម​សម្រាប់​ម៉ាស៊ីន​ខួង​បញ្ឈរ (ប្រព័ន្ធ​ចំណុច)

1 នៃ 4 ចំណុច

សក្ដិសម​សម្រាប់​ចំណុចកណ្ដាលស្វានកិន (ប្រព័ន្ធ​ចំណុច)

1 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច

ប្រមូលផ្ដុំដោយខ្លួនឯង

គ្មាន

សក្ដិសម​សម្រាប់ភាពវត្ថុដែលទាញតឹងឡើង

1000 N/mm²

វត្ថុធាតុរបស់ក្រុមរង

ដែកថែបសំណង់ទូទៅ, មិនមែនជាលោហធាតុដែកត្រជាក់

តម្លៃកាត់
សម្រាប់អង្កត់ផ្ចិត 1.0-2.5
ការរចនាសម្ភារៈ កម្លាំងតំណឹង ពីអង្កត់ផ្ចិត 1.0 ពីអង្កត់ផ្ចិត 2.0 ពីអង្កត់ផ្ចិត 2.5
vc n f n f n f
ពី ទៅ ពី ទៅ ពី ទៅ ពី ទៅ
ដែកថែប
សំណង់ដែកទូទៅ ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
ដែកថែបលុតដំដោយកម្ដៅនិងពន្លត់កម្ដៅស្រោបលោហៈ ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
ដែកថែបលុតដំដោយកម្ដៅនិងពន្លត់កម្ដៅដែលមានដែកលោហៈទាប ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
លោហៈផ្សំ
ដែកផ្សំជាមួយកាបូន ≤ 350 HB 5,5 12 2500 3800 0,030 1050 1600 0,035 830 1250 0,040
គន្លឹះ
vc = ល្បឿននៃការកាត់ [m/min]
f = ល្បឿនស្វាន [mm/r]
n = ល្បឿនបង្វិល [rpm]
តម្លៃកាត់ដែលបានណែនាំគឺជាតម្លៃយោង និងត្រូវតែសម្របតាមលក្ខខណ្ឌរៀងៗគ្នា។
សម្រាប់អង្កត់ផ្ចិត 12.5-20.0
ការរចនាសម្ភារៈ កម្លាំងតំណឹង ពីអង្កត់ផ្ចិត 12.5 ពីអង្កត់ផ្ចិត 16.0 ពីអង្កត់ផ្ចិត 20.0
vc n f n f n f
ពី ទៅ ពី ទៅ ពី ទៅ ពី ទៅ
ដែកថែប
សំណង់ដែកទូទៅ ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
ដែកថែបលុតដំដោយកម្ដៅនិងពន្លត់កម្ដៅស្រោបលោហៈ ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
ដែកថែបលុតដំដោយកម្ដៅនិងពន្លត់កម្ដៅដែលមានដែកលោហៈទាប ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
លោហៈផ្សំ
ដែកផ្សំជាមួយកាបូន ≤ 350 HB 5,5 12 125 190 0,150 72 110 0,180 60 90 0,200
សម្រាប់អង្កត់ផ្ចិត 6.3-10.0
ការរចនាសម្ភារៈ កម្លាំងតំណឹង ពីអង្កត់ផ្ចិត 6.3 ពីអង្កត់ផ្ចិត 8.0 ពីអង្កត់ផ្ចិត 10.0
vc n f n f n f
ពី ទៅ ពី ទៅ ពី ទៅ ពី ទៅ
ដែកថែប
សំណង់ដែកទូទៅ ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
ដែកថែបលុតដំដោយកម្ដៅនិងពន្លត់កម្ដៅស្រោបលោហៈ ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
ដែកថែបលុតដំដោយកម្ដៅនិងពន្លត់កម្ដៅដែលមានដែកលោហៈទាប ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
លោហៈផ្សំ
ដែកផ្សំជាមួយកាបូន ≤ 350 HB 5,5 12 330 500 0,080 200 300 0,100 150 230 0,120
សម្រាប់អង្កត់ផ្ចិត 3.15-5.0
ការរចនាសម្ភារៈ កម្លាំងតំណឹង ពីអង្កត់ផ្ចិត 3.15 ពីអង្កត់ផ្ចិត 4.0 ពីអង្កត់ផ្ចិត 5.0
vc n f n f n f
ពី ទៅ ពី ទៅ ពី ទៅ ពី ទៅ
ដែកថែប
សំណង់ដែកទូទៅ ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
ដែកថែបលុតដំដោយកម្ដៅនិងពន្លត់កម្ដៅស្រោបលោហៈ ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
ដែកថែបលុតដំដោយកម្ដៅនិងពន្លត់កម្ដៅដែលមានដែកលោហៈទាប ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
លោហៈផ្សំ
ដែកផ្សំជាមួយកាបូន ≤ 350 HB 5,5 12 650 1000 0,050 530 800 0,060 420 650 0,070
គ្រឿងបន្សំបន្ថែម:
 
ផលិតផល
ការពិពណ៌នា
ចំនួន
PU
តម្លៃ
/PU
ប្រេងកាត់ និងស្វាន CUT+COOL Perfect

ប្រេងជំនួយមុខកាំបិតកុំអោយរិល 400ML

ប្រេងកាត់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់ការងារម៉ាស៊ីនធ្ងន់បំផុត និងល្បឿនកាត់ខ្ពស់
ឯកតាវេចខ្ចប់បញ្ជាក់ពីចំនួនទំនិញក្នុងកញ្ចប់មួយ។ នៅក្នុងផ្នែកកាតាឡុកអ្នកអាចជ្រើសរើសរវាងឯកតាវេចខ្ចប់ផ្សេងគ្នាប្រសិនបើម៉ឺនុយជ្រើសរើសត្រូវបានបង្ហាញ។

ប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងឯកតាវេចខ្ចប់ នៅពេលបញ្ចូលលេខទំនិញដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរទេះរឺក៏ការចាប់យកទំនិញតាមរយៈ EasyScan/VarioScan គ្រាន់តែទុកចន្លោះទទេ។ ក្នុងករណីនេះ ឯកតាវេចខ្ចប់នឹងត្រូវបានកំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
លេខអត្ថបទត្រូវបានបង្កើតដូចខាងក្រោម: VVVVAAABBB
VVVV = 4 ខ្ទង់សម្រាប់លេខបុព្វបទ (សូមចំណាំថាខ្ទង់ទីមួយគឺតែងតែ 0)
AAA = 3 ខ្ទង់សម្រាប់ផ្នែកវិមាត្រ 1
BBB = 3 ខ្ទង់សម្រាប់ផ្នែកវិមាត្រ 2

ឧទាហរណ៍រចនាសម្ព័ន្ធលេខអត្ថបទ:
ឧទាហរណ៍ 1: ខ្នាតខ្ចៅ 4 x 10 មីលីម៉ែត្រ:
VVVVAAABBB
00574 10 (ចន្លោះពីររវាង 4 និង 10)

ឧទាហរណ៍ 2: ខ្នាតខ្ចៅ 10 x 20 មីលីម៉ែត្រ:
VVVVAAABBB
005710 20 (ចន្លោះរវាង 10 និង 20)

ឧទាហរណ៍ 3: វ៉ោសឺរដែលមានអង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង 6 មីលីម៉ែត្រ:
VVVVAAABBB
04076
តំលៃក្នុងមួយកញ្ចប់ (PU):
តម្លៃដែលបង្ហាញតែងតែទាក់ទងទៅនឹងការវេចខ្ចប់ដែលបង្ហាញដូច្នេះតម្លៃ 250 ឯកតាត្រូវបានបង្ហាញសម្រាប់ PU 250 ហើយនិងតំលៃសម្រាប់ 300 ឯកតាសម្រាប់ PU 300 ។

តម្លៃដែលមានការកំណត់តម្លៃសំខាន់:
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃ​សំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា
បរិមាណបង្ហាញពីចំនួនឯកតានៅក្នុងការបញ្ជាទិញ ឬការដឹកជញ្ជូន និងឯកតាបរិមាណនៃទំនិញ​នីមួយៗ។
ផ្ទុយពីការវេចខ្ចប់លក់និងការវេចខ្ចប់ខាងក្រៅ ការចំណាយលើការចោលផលិតផលដែលមានជាតិគីមីត្រូវបានបង្ហាញដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ គេអាចរកឃើញការបង្ហាញចំណាយនីមួយៗដាច់ពីគ្នានៅក្នុងព័ត៌មានផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ និងនៅក្នុងកន្ត្រកទំនិញ ក៏ដូចជានៅក្នុង លក្ខខណ្ឌនៃការលក់របស់យើង។

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស