ម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSS DIN 338 ប្រភេទ RN 130-ដឺក្រ
ម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSS DIN 338 ប្រភេទ RN 130-ដឺក្រ
ផ្លែស្វាន-DIN338-HSS-D9,0MM
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
សក្ដិសមសម្រាប់ប្រភេទម៉ាស៊ីន | ខួង, ទួលឡឺវីសដែលគ្មានខ្សែ, ម៉ាស៊ីនខួង |
សម្ភារៈដែលត្រូវដំណើរការ | ដែក, ដែកពុម្ព |
គុណភាព | ZEBRA-Premium |
ស្តង់ដារ / ជម្រៅស្វាន | DIN 338 / 5xD |
អង្កត់ផ្ចិត (Ø) | 9 mm |
ប្រវែង (l1) | 125 mm |
ប្រវែងវីសឆែប (l2) | 81 mm |
អង្កត់ផ្ចិតផ្លែស្វាន | 9 mm |
ស្ទីលដងបង្វិល | ដែលមានរាងដូចបំពង់ |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | បង្ហួត |
សម្ភារៈសម្រាប់កាត់ | HSS |
មុំនៃផ្នែកខាងចុង | 130 Degree |
អាយុកាលប្រើប្រាស់ (points system) | 3 នៃ 4 ចំណុច |
សកម្មភាពកកិត (point system) | 3 នៃ 4 ចំណុច |
គុណភាពរន្ធចោះ (point system) ( ) | 3 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច |
ភាពប្រែប្រួល (ប្រព័ន្ធចំណុច) | 2 នៃ 4 ចំណុច |
សកម្មភាពកកិត (point system) | 3 នៃ 4 ពិន្ទុ |
សក្ដិសមសម្រាប់ម៉ាស៊ីនស្វានប្រើថ្ម (points system) | 3 នៃ 4 ចំណុច |
សក្ដិសមសម្រាប់ម៉ាស៊ីនស្វានប្រើថ្ម (ប្រព័ន្ធចំណុច) | 3 នៃ 4 ចំណុច |
សក្ដិសមសម្រាប់ម៉ាស៊ីនខួងបញ្ឈរ (ប្រព័ន្ធចំណុច) | 3 នៃ 4 ចំណុច |
សក្ដិសមសម្រាប់ចំណុចកណ្ដាលស្វានកិន (ប្រព័ន្ធចំណុច) | 1 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច |
ប្រមូលផ្ដុំដោយខ្លួនឯង | បាទ/ចាស៎ |
សក្ដិសមសម្រាប់ភាពវត្ថុដែលទាញតឹងឡើង | 1000 N/mm² |
វត្ថុធាតុរបស់ក្រុមរង | ដែកថែបសំណង់ទូទៅ, មិនមែនជាលោហធាតុដែកត្រជាក់, ដែករឹង, ដែកស្មិតស្វិត, ជាតិដែករលាយ, សំលោហម៉ាញ៉េស្យូម, ស្ពាន់មានកំរិតទាប, ស្មៅ, ឃ្លីបខ្លី, បន្ទះវែង និងទង់ដែង, ប្លាស្ទិក ថ្នាំកូតម្សៅ, ប្លាស្ទិចទន់ពេលត្រូវកម្ដៅ |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!