ម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSS DIN 338 ប្រភេទ RN បន្ទាត់ពណ
ម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSS DIN 338 ប្រភេទ RN បន្ទាត់ពណ
លេខអត្ថបទ 0617000750
EAN 4046777133936
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
				 
					
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
| សម្ភារៈដែលត្រូវដំណើរការ | ដែក | 
| ស្តង់ដារ / ជម្រៅស្វាន | DIN 338 / 5xD | 
| អង្កត់ផ្ចិត (Ø) | 7,50 mm | 
| ប្រវែង (l1) | 109 mm | 
| ប្រវែងវីសឆែប (l2) | 69 mm | 
| ស្ទីលដងបង្វិល | ដែលមានរាងដូចបំពង់ | 
| ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ | 
| សម្ភារៈសម្រាប់កាត់ | HSS | 
| អាយុកាលប្រើប្រាស់ (points system) | 3 នៃ 4 ចំណុច | 
| សកម្មភាពកកិត (point system) | 2 នៃ 4 ចំណុច | 
| គុណភាពរន្ធចោះ (point system) ( ) | 2 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច | 
| ភាពប្រែប្រួល (ប្រព័ន្ធចំណុច) | 2 នៃ 4 ចំណុច | 
| សកម្មភាពកកិត (point system) | 2 នៃ 4 ចំណុច | 
| សក្ដិសមសម្រាប់ម៉ាស៊ីនស្វានប្រើថ្ម (points system) | 2 នៃ 4 ចំណុច | 
| សក្ដិសមសម្រាប់ម៉ាស៊ីនស្វានប្រើថ្ម (ប្រព័ន្ធចំណុច) | 2 នៃ 4 ពិន្ទុ | 
| សក្ដិសមសម្រាប់ម៉ាស៊ីនខួងបញ្ឈរ (ប្រព័ន្ធចំណុច) | 1 នៃ 4 ចំណុច | 
| ប្រមូលផ្ដុំដោយខ្លួនឯង | បាទ/ចាស៎ |