ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352
ផ្លែតារ៉ូឈ្មោល
លេខអត្ថបទ 06403 10
EAN 4011231532303
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ស្តង់ដារ | DIN 352 |
ប្រភេទស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត | M10 |
ជើងឧបករណ៍រង្វាស់ | 1,5 mm |
ប្រវែង | 70 mm |
ប្រវែងខ្សែខ្ចៅ (ខ្សែខ្ចៅម៉ែត្រ) | 24 mm |
អង្កត់ផ្ចិតផ្លែស្វាន | 7 mm |
ទំហំនៃការេ | 5,5 mm |
អង្កត់ផ្ចិតរន្ធស្នូល | 8,5 mm |
សម្ភារៈ | HSS |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | សរសៃមេទ្រិក |