ឧបករណ៍កាត់ខ្សែវណ្ឌដោយដៃ HSS, DIN 352 3 ដុំ
ឈុតឧបករណ៍កាត់ខ្សែវណ្ឌដោយដៃ HSS DIN 352, 3 ដុំ
ឈុតផ្លែតារ៉ូឈ្មោល DIN352-HSS-(1-3)-M3
លេខអត្ថបទ 06393
EAN 4011231531665
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
មានក្បាលកាត់ (ទម្រង់ A) ក្បាលកាត់ទីពីរ (ទម្រង់ D) និងក្បាលកាត់ទីបី (ទម្រង់ C) សម្រាប់ការផលិតខ្សែវណ្ឌស្ដង់ដារ ISO មេទ្រិកដោយដៃដែលស្របតាម DIN13 តាមរន្ធ និងរន្ធបង្កប់ជាច្រើននៅក្នុងដែក លោហធាតុដែលមិនមានជាតិដែក និងក្រុមវត្ថុធាតុដែកស្មិតរហូតដល់កម្លាំង 800 N/mm²
ចំនួនគ្រឿងក្រូវជាឈុត/សំណុំ | 3 Stck(pcs) |
ស្តង់ដារ | DIN 352 |
ប្រភេទស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត | M3 |
ជើងឧបករណ៍រង្វាស់ | 0,5 mm |
ប្រវែង | 40 mm |
ប្រវែងខ្សែខ្ចៅ (ខ្សែខ្ចៅម៉ែត្រ) | 11 mm |
អង្កត់ផ្ចិតផ្លែស្វាន | 3,5 mm |
ទំហំនៃការេ | 2,7 mm |
អង្កត់ផ្ចិតរន្ធស្នូល | 2,5 mm |
សម្ភារៈ | HSS |
រួមបញ្ចូលទាំង ឧបករណ៍កាត់ខ្សែវណ្ឌដោយដៃ HSS, DIN 352 3 ដុំ :
1
x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352
HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M3
ការពិពណ៌នា:
M3 x 0.5
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ:
1
x
1
x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M3
ការពិពណ៌នា:
M3 x 0.5
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ:
1
x
1
x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352
HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M3
ការពិពណ៌នា:
M3 x 0.5
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ:
1
x
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
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា
តម្លៃដែលបង្ហាញតែងតែទាក់ទងទៅនឹងការវេចខ្ចប់ដែលបង្ហាញដូច្នេះតម្លៃ 250 ឯកតាត្រូវបានបង្ហាញសម្រាប់ PU 250 ហើយនិងតំលៃសម្រាប់ 300 ឯកតាសម្រាប់ PU 300 ។
តម្លៃដែលមានការកំណត់តម្លៃសំខាន់:
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា
បរិមាណបង្ហាញពីចំនួនឯកតានៅក្នុងការបញ្ជាទិញ ឬការដឹកជញ្ជូន និងឯកតាបរិមាណនៃទំនិញនីមួយៗ។
ផ្ទុយពីការវេចខ្ចប់លក់និងការវេចខ្ចប់ខាងក្រៅ ការចំណាយលើការចោលផលិតផលដែលមានជាតិគីមីត្រូវបានបង្ហាញដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ គេអាចរកឃើញការបង្ហាញចំណាយនីមួយៗដាច់ពីគ្នានៅក្នុងព័ត៌មានផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ និងនៅក្នុងកន្ត្រកទំនិញ ក៏ដូចជានៅក្នុង លក្ខខណ្ឌនៃការលក់របស់យើង។
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!