សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ឧបករណ៍កាត់ខ្សែវណ្ឌដោយដៃ HSS, DIN 352 3 ដុំ

ឈុតឧបករណ៍កាត់ខ្សែវណ្ឌដោយដៃ HSS DIN 352, 3 ដុំ

លេខអត្ថបទ 063918

EAN 4011231531603

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ឧបករណ៍កាត់ខ្សែវណ្ឌដោយដៃ HSS, DIN 352 3 ដុំ

លេខអត្ថបទ 063918

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

មានក្បាលកាត់ (ទម្រង់ A) ក្បាលកាត់ទីពីរ (ទម្រង់ D) និងក្បាលកាត់ទីបី (ទម្រង់ C) សម្រាប់ការផលិតខ្សែវណ្ឌស្ដង់ដារ ISO មេទ្រិកដោយដៃដែលស្របតាម DIN13 តាមរន្ធ និងរន្ធបង្កប់ជាច្រើននៅក្នុងដែក លោហធាតុដែលមិនមានជាតិដែក និងក្រុមវត្ថុធាតុដែកស្មិតរហូតដល់កម្លាំង 800 N/mm²
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ចំនួនគ្រឿងក្រូវជាឈុត/សំណុំ

3 Stck(pcs)

ស្តង់ដារ

DIN 352

ប្រភេទ​ស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិត​តូច​បំផុត

M18

ជើងឧបករណ៍រង្វាស់

2,5 mm

ប្រវែង

95 mm

ប្រវែងខ្សែខ្ចៅ (ខ្សែខ្ចៅម៉ែត្រ)

34 mm

អង្កត់ផ្ចិតផ្លែស្វាន

14 mm

ទំហំនៃការេ

11 mm

អង្កត់ផ្ចិតរន្ធស្នូល

15,5 mm

សម្ភារៈ

HSS

រួមបញ្ចូលទាំង ឧបករណ៍កាត់ខ្សែវណ្ឌដោយដៃ HSS, DIN 352 3 ដុំ :
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M18

ការពិពណ៌នា:
M18 x 2.5
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M18

ការពិពណ៌នា:
M18 x 2.5
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M18

ការពិពណ៌នា:
M18 x 2.5
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x