សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ពុម្ពស្ពឺ HSS DIN EN 22568 សម្រាប់ស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO

ពុម្ពមានស្ពឺ HSS DIN 13-1
ឈុតផ្លែតារ៉ូញី HSS-DIN223-M16

លេខអត្ថបទ 065216

EAN 4011231540506

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ពុម្ពស្ពឺ HSS DIN EN 22568 សម្រាប់ស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO

លេខអត្ថបទ 065216

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

ពុម្ពរាងមូលដោយអនុលោមតាម DIN EN 22568 នៅក្នុងការរចនាបិទ ដែលមានរន្ធដោត (រាង B) សម្រាប់ការផលិតស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO អនុលោមតាម DIN 13 នៅក្នុងដែកថែបរហូតដល់កម្លាំង 850 N / mm² និងនៅក្នុងដែកលោហផ្សំ។

ផ្លែកាត់មុខពីរ


  • អាចត្រូវបានប្រើនៅលើជ្រុងទាំងសងខាង

  • អាចកាត់ស្ពឺនៅក្នុងដំណើរការម្ដង

  • ងាយស្រួលក្នុងការកាត់ និងសម្អាតកម្ទេចចេញបានល្អឥតខ្ចោះក្នុងទិសដៅកាត់


ការទប់លំនឹងគែមខ្ពស់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ការណែនាំ

ដាក់ពុម្ពនៅក្នុងទម្រពុម្ព នៅកម្ពស់នៃវីសកណ្តាល។ ត្រូវរឹតបន្តឹងវីសដោយទួណឺវីស។ ដាក់ពុម្ពបញ្ឈរឱ្យត្រង់នៅលើដុំការងារ។ អាចប្រើបាននៅលើផ្នែកទាំងសងខាង។ នៅពេលកាត់ ត្រូវបន្ថែមប្រេងកាត់ឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់។ បន្ទាប់ពីវិលបានចំនួនពីរ ការកាត់អាចខូចដោយការត្រឡប់មកវិញយ៉ាងខ្លី។

សម្ភារៈសម្រាប់កាត់

HSS

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ទទេ

ប្រភេទ​ខ្សែខ្ចៅ

សរសៃមេទ្រិក

ទម្រង់

B

កម្រិត​ភាព​ធន់

6g

ប្រភេទ​ស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិត​តូច​បំផុត

M16

ជើងឧបករណ៍រង្វាស់

2,0 mm

អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ

45 mm

កម្ពស់

18 mm

សម្ភារៈដែលត្រូវដំណើរការ

ដែក, ដែក​ពុម្ព