ពុម្ពស្ពឺ HSS DIN EN 22568 សម្រាប់ស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO
ពុម្ពមានស្ពឺ HSS DIN 13-1
ឈុតផ្លែតារ៉ូញី HSS-DIN223-M18
លេខអត្ថបទ 065218
EAN 4011231540537
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
	
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ពុម្ពរាងមូលដោយអនុលោមតាម DIN EN 22568 នៅក្នុងការរចនាបិទ ដែលមានរន្ធដោត (រាង B) សម្រាប់ការផលិតស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា  ISO អនុលោមតាម DIN 13 នៅក្នុងដែកថែបរហូតដល់កម្លាំង 850 N / mm² និងនៅក្នុងដែកលោហផ្សំ។
ផ្លែកាត់មុខពីរ
- អាចត្រូវបានប្រើនៅលើជ្រុងទាំងសងខាង
- អាចកាត់ស្ពឺនៅក្នុងដំណើរការម្ដង
- ងាយស្រួលក្នុងការកាត់ និងសម្អាតកម្ទេចចេញបានល្អឥតខ្ចោះក្នុងទិសដៅកាត់
ការទប់លំនឹងគែមខ្ពស់
ការណែនាំ
ដាក់ពុម្ពនៅក្នុងទម្រពុម្ព នៅកម្ពស់នៃវីសកណ្តាល។ ត្រូវរឹតបន្តឹងវីសដោយទួណឺវីស។ ដាក់ពុម្ពបញ្ឈរឱ្យត្រង់នៅលើដុំការងារ។ អាចប្រើបាននៅលើផ្នែកទាំងសងខាង។ នៅពេលកាត់ ត្រូវបន្ថែមប្រេងកាត់ឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់។ បន្ទាប់ពីវិលបានចំនួនពីរ ការកាត់អាចខូចដោយការត្រឡប់មកវិញយ៉ាងខ្លី។
| សម្ភារៈសម្រាប់កាត់ | HSS | 
| ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ | 
| ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | សរសៃមេទ្រិក | 
| ទម្រង់ | B | 
| កម្រិតភាពធន់ | 6g | 
| ប្រភេទស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត | M18 | 
| ជើងឧបករណ៍រង្វាស់ | 2,5 mm | 
| អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ | 45 mm | 
| កម្ពស់ | 18 mm | 
| សម្ភារៈដែលត្រូវដំណើរការ | ដែក, ដែកពុម្ព | 
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!