រណារស៊ីឡាំង HSS សំណង់ដែកទ្វេ
រណារស៊ីឡាំង HSS សំណង់ដែកទ្វេ
ផ្លែរណាមូល HSS-BIMET-D30MM
លេខអត្ថបទ 063230
EAN 4011231528900
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
For use in all steel materials, plus cast metal, copper, bronze, aluminium, plastics and wood
អង្កត់ផ្ចិត (Ø) | 30 mm |
ជម្រៅកាត់ | 32 mm |
ល្បឿនបង្វិលដែលបានផ្តល់អនុសាសន៍នៅក្នុងដែកទន់ | 285 U/min(rpm) |
ល្បឿនបង្វិលដែលបានណែនាំនៅក្នុងឧបករណ៍ធ្វើពីដែក និងដែកអ៊ីណុក | 145 U/min(rpm) |
ល្បឿនបង្វិលដែលបានផ្តល់អនុសាសន៍នៅក្នុងដែកទន់ | 190 U/min(rpm) |
ល្បឿនបង្វិលដែលបានណែនាំក្នុងទង់ដែង | 380 U/min(rpm) |
ល្បឿនបង្វិលដែលបានផ្តល់អនុសាសន៍នៅក្នុងដែថែប | 425 U/min(rpm) |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!