រណារស៊ីឡាំង HSS សំណង់ដែកទ្វេ
រណារស៊ីឡាំង HSS សំណង់ដែកទ្វេ
ផ្លែរណាមូល HSS-BIMET-D51MM
លេខអត្ថបទ 063251
EAN 4011231529082
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
For use in all steel materials, plus cast metal, copper, bronze, aluminium, plastics and wood
អង្កត់ផ្ចិត (Ø) | 51 mm |
ជម្រៅកាត់ | 32 mm |
ល្បឿនបង្វិលដែលបានផ្តល់អនុសាសន៍នៅក្នុងដែកទន់ | 170 U/min(rpm) |
ល្បឿនបង្វិលដែលបានណែនាំនៅក្នុងឧបករណ៍ធ្វើពីដែក និងដែកអ៊ីណុក | 85 U/min(rpm) |
ល្បឿនបង្វិលដែលបានផ្តល់អនុសាសន៍នៅក្នុងដែកទន់ | 115 U/min(rpm) |
ល្បឿនបង្វិលដែលបានណែនាំក្នុងទង់ដែង | 230 U/min(rpm) |
ល្បឿនបង្វិលដែលបានផ្តល់អនុសាសន៍នៅក្នុងដែថែប | 255 U/min(rpm) |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!