អង្គំខ្សែស្រប Heuer
អង្គំខ្សែស្រប Heuer
អង្គុំ
លេខអត្ថបទ 071567101
EAN 4024835380997
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Fully forged vice with hardened jaws, precision spindle bearings and easily adjustable central guide
![]() | |
ទទឹងនៃដង្កាប់ (B1) | 120 mm |
ទទឹងអង្គំអតិបរមា (A max) | 150 mm |
ជម្រៅអង្គុំ (T) | 67 mm |
អង្កត់ផ្ចិតបំពង់ទុយោ អតិបរមា | 55 mm |
អង្កត់ផ្ចិតបំពង់អប្បបរមា/អតិបរមាគិតជាអ៊ីញ | 5/8-2-3/16 in |
ប្រវែង (L1) | 370 mm |
កម្ពស់ (h) | 155 mm |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!