ដែកថែបស្រោប I6I/I8I DIN 985
ដែកថែបស្រោប I6I/I8I DIN 985
ខ្ចៅ
លេខអត្ថបទ 036818
EAN 4011231347921
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
![]() | |
ប្រភេទស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត (D) | M18 |
កម្ពស់ (m1) | 18,5 mm |
ម៉ូទ័រខាងក្រៅ (s1) | SW27 |
ស្តង់ដារ | DIN 985 |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ប្រភេទលក្ខណសម្បត្តិនៃវីស | I8I |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
ទម្រង់ | ទាប |
គោលការណ៍នៃឧបករណ៍ចាក់សោ | គាបជញ្ជៀនប៉ូលីអាមីដតាមផ្នែក |
មុខងារចាក់សោ | កៀបកុំឱ្យរលុងដោយប្រើប្រដាប់គៀប |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!