ម៉ាឡេតកម្លាំង ប្រើសម្ពាធខ្យល់ ផ្សេងទៀត
ម៉ាឡេតកម្លាំង ប្រើសម្ពាធខ្យល់ ផ្សេងទៀត
លេខអត្ថបទ 07037460
EAN 4050641028136
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ការពិពណ៌នាប្រភេទ | 1/2inch Pneumatic impact wrench |
ឧបករណ៍ប្រើដៃ | ការ៉េខាងក្រៅ 1/4-Inch |
កម្លាំងបង្វិលដែលបញ្ចេញអតិបរមា | 1054,0 Nm |
កម្រិតសម្ពាធសម្លេង | 96,0 dB |
សម្ពាធប្រតិបត្តិការ | 90,0 psi |
ទម្ងន់ម៉ាស៊ីន | 2,6 kg |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុងទុយយោអប្បបរមា | 10 mm |
ការប្រើប្រាស់ខ្យល់ | 3,98 Cubicfeet/minute |
បណ្ដោយ x ទទឹង x កម្ពស់ | 180 x 64 x 195 mm |