ម៉ាឡេតមុខបើកពីរ
ម៉ាឡេតមុខបើកពីរ ISO 1085
សោមាត់ ISO 1085-WS8X9
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ការរចនា៖ មេទ្រិច
- ស្ដង់ដា៖ DIN 3110 / ISO 1085
- វត្ថុធាតុដើម៖ ដែកថែបវ៉ាណាដ្យូមក្រូមេ
- ផ្ទៃ៖ ក្បាល ដែលបានប៉ូលា ស្រោបដោយក្រូមេ
- រូបសណ្ឋាន៖ ការលយចេញនៃក្បាល 15° ក្បាលធន់រឹងមាំល្អ
![]() | |
ទទឹងកាត់តាមបាត | 8 x 9 ម.ម. |
ប្រវែង (L) | 138 mm |
កម្រាស់ដង្កាប់ (a) | 3,9 mm |
វិមាត្រខាងក្រៅនៃក្បាលសោ (b1) | 18 mm |
វិមាត្រខាងក្រៅនៃក្បាលសោ 2 (b2) | 20 mm |
សម្ភារៈ | ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ក្រូមេ |