ដែក ISO 4017/4032 អ៊ីណុក A2 លាត
ដែក ISO 4017/4032 អ៊ីណុក A2 លាត
ខ្ចៅ
លេខអត្ថបទ 513801035
EAN 4058794428988
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Construction product with CE marking, delivery with acceptance test certificate 3.1 possible
![]() | |
ប្រភេទស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត (d1) | M10 |
ប្រវែង (l1) | 35 mm |
កម្ពស់ក្បាល (k1) | 6,4 mm |
ម៉ូទ័រខាងក្រៅ (s1) | SW16 |
ស្តង់ដារ | ISO 4017, EN 15048-1 |
សម្ភារៈ | ដែកថែបមិនច្រេះ A2 |
ប្រភេទលក្ខណសម្បត្តិនៃវីស | 70 |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ |
ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ | ក្បាលឆកោណ |
ការរចនា | ជាមួយគ្រាប់សោប្រាំមួយជ្រុង EN ISO 4032 |
ប្រភេទទួណឺវិស | ឆកោណខាងក្រៅ |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | សរសៃមេទ្រិក |
ទម្រង់ស្ពឺ | ខ្សែមេទ្រីកស្តង់ដារ |
ការឌីហ្សាញខ្សែវីស | ស្ពឺពេញ |
តំបន់ដែលបានធ្វើអោយនៅនឹង | hEN 15048-1 |
ផលិតផលសម្រាប់សាងសង់ | បាទ / ចា៎ស |
សេចក្តីប្រកាស់ថ្លែងអំពីការអនុវត្តប្រើ (EU-CPR) | បាទ/ចាស៎ |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!