ដែក ISO 4762 / DIN 912 លាត 12.9 ស្នែពេញ
ដែក ISO 4762 / DIN 912 លាត 12.9 ស្នែពេញ
វីស
លេខអត្ថបទ 008396 50
EAN 4057709729738
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
![]() | |
ប្រភេទស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត (d1) | M6 |
ប្រវែង (l1) | 50 mm |
អង្កត់ផ្ចិតក្បាល (dk) | 10 mm |
កម្ពស់ក្បាល (k1) | 6 mm |
ស្តង់ដារ | ISO 4762 |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ប្រភេទលក្ខណសម្បត្តិនៃវីស | 12.9 |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ | ក្បាលឈីស |
ប្រភេទទួណឺវិស | រន្ធប្រាំមួយជ្រុង |
ម៉ូទ័រខាងក្នុង | HS5 |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | សរសៃមេទ្រិក |
ជើងឧបករណ៍រង្វាស់ | 1 mm |
ទម្រង់ស្ពឺ | ខ្សែមេទ្រីកស្តង់ដារ |
ការឌីហ្សាញខ្សែវីស | ស្ពឺពេញ |
ប្រវែងខ្សែខ្ចៅ (ខ្សែខ្ចៅម៉ែត្រ) | 50 mm |
លំដាប់ផលិតផល | A |