សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ដែក ISO 4762/DIN 912 8.8 ក្រូម៉េ

វីស​ ISO4762-8.8-HS14-(A2K)-M16X130

លេខអត្ថបទ 008416 130

EAN 4024835913188

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ដែក ISO 4762/DIN 912 8.8 ក្រូម៉េ

លេខអត្ថបទ 008416 130

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 25 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ប្រភេទ​ស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិត​តូច​បំផុត (d1)

M16

ប្រវែង (l1)

130 mm

អង្កត់ផ្ចិតក្បាល (dk)

24 mm

កម្ពស់ក្បាល (k1)

16 mm

ស្តង់ដារ

ISO 4762

សម្ភារៈ

ដែកថែប

ប្រភេទលក្ខណសម្បត្តិនៃវីស

8.8000000000000007

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី

ROHS-បទដ្ឋាន

បាទ/ចាស៎

រយៈពេល​ការពារ​ច្រែះ​ស៊ី (3)

48 h

ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ

ក្បាលឈីស

ប្រភេទទួណឺវិស

រន្ធ​ប្រាំមួយ​ជ្រុង

ម៉ូទ័រខាងក្នុង (s1)

IS14

ប្រភេទ​ខ្សែខ្ចៅ

សរសៃមេទ្រិក

ទម្រង់ស្ពឺ

ខ្សែមេទ្រីកស្តង់ដារ

ការឌីហ្សាញខ្សែវីស

ផ្នែកនៃសរសៃវីស

ប្រវែងខ្សែខ្ចៅ (ខ្សែខ្ចៅម៉ែត្រ) (l2)

44 mm

លំដាប់ផលិតផល

A

Tightening torque 90% yield strength (1)

208 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

40.5-81 kN

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV

Nut to be used with strength class

≥ 8

គ្រឿងបន្សំបន្ថែម:
 
ផលិតផល
ការពិពណ៌នា
ចំនួន
PU
តម្លៃ
/PU
ម៉ាឡេតកម្លាំងបង្វិល 3/4 អ៊ីញ ជាមួយសោបង្វិលរុញ

ដងសោគីឡូ -3/4IN-(110-550NM)

ម៉ាឡេត​កម្លាំង​បង្វិលវែងជាមួយនឹងម៉ោន 3/4 អ៊ីញ
x 1 បរិមាណ
Torque wrench push-through ratchet 1/2 inch

TRQWRNCH-PSHTHRG-1/2IN-(60-300NM)

Torque wrench for clockwise and anti-clockwise tightening with 1/2 inch push-through square mount and ratchet head
x 1 បរិមាណ
Torque wrench 3/4 inch

ដងសោគីឡូ 3/4IN-(80-400NM)

Long torque wrench with 3/4 inch mount
x 1 បរិមាណ
ទ្រនាប់ទប់វីសកម្លាំងខ្លាំង

កាវបិទប៊ូឡុងកំលាំងខ្ពស់ 50G

ទ្រនាប់វីសគ្រើមដែលអាចដកចេញបាន និងសមាសធាតុបិតភ្ជាប់ - ប្រព័ន្ធចែកចាយដោយដៃតែមួយ
x 1 បរិមាណ
ឯកតាវេចខ្ចប់បញ្ជាក់ពីចំនួនទំនិញក្នុងកញ្ចប់មួយ។ នៅក្នុងផ្នែកកាតាឡុកអ្នកអាចជ្រើសរើសរវាងឯកតាវេចខ្ចប់ផ្សេងគ្នាប្រសិនបើម៉ឺនុយជ្រើសរើសត្រូវបានបង្ហាញ។

ប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងឯកតាវេចខ្ចប់ នៅពេលបញ្ចូលលេខទំនិញដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរទេះរឺក៏ការចាប់យកទំនិញតាមរយៈ EasyScan/VarioScan គ្រាន់តែទុកចន្លោះទទេ។ ក្នុងករណីនេះ ឯកតាវេចខ្ចប់នឹងត្រូវបានកំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
លេខអត្ថបទត្រូវបានបង្កើតដូចខាងក្រោម: VVVVAAABBB
VVVV = 4 ខ្ទង់សម្រាប់លេខបុព្វបទ (សូមចំណាំថាខ្ទង់ទីមួយគឺតែងតែ 0)
AAA = 3 ខ្ទង់សម្រាប់ផ្នែកវិមាត្រ 1
BBB = 3 ខ្ទង់សម្រាប់ផ្នែកវិមាត្រ 2

ឧទាហរណ៍រចនាសម្ព័ន្ធលេខអត្ថបទ:
ឧទាហរណ៍ 1: ខ្នាតខ្ចៅ 4 x 10 មីលីម៉ែត្រ:
VVVVAAABBB
00574 10 (ចន្លោះពីររវាង 4 និង 10)

ឧទាហរណ៍ 2: ខ្នាតខ្ចៅ 10 x 20 មីលីម៉ែត្រ:
VVVVAAABBB
005710 20 (ចន្លោះរវាង 10 និង 20)

ឧទាហរណ៍ 3: វ៉ោសឺរដែលមានអង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង 6 មីលីម៉ែត្រ:
VVVVAAABBB
04076
តំលៃក្នុងមួយកញ្ចប់ (PU):
តម្លៃដែលបង្ហាញតែងតែទាក់ទងទៅនឹងការវេចខ្ចប់ដែលបង្ហាញដូច្នេះតម្លៃ 250 ឯកតាត្រូវបានបង្ហាញសម្រាប់ PU 250 ហើយនិងតំលៃសម្រាប់ 300 ឯកតាសម្រាប់ PU 300 ។

តម្លៃដែលមានការកំណត់តម្លៃសំខាន់:
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃ​សំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា
បរិមាណបង្ហាញពីចំនួនឯកតានៅក្នុងការបញ្ជាទិញ ឬការដឹកជញ្ជូន និងឯកតាបរិមាណនៃទំនិញ​នីមួយៗ។
ផ្ទុយពីការវេចខ្ចប់លក់និងការវេចខ្ចប់ខាងក្រៅ ការចំណាយលើការចោលផលិតផលដែលមានជាតិគីមីត្រូវបានបង្ហាញដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ គេអាចរកឃើញការបង្ហាញចំណាយនីមួយៗដាច់ពីគ្នានៅក្នុងព័ត៌មានផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ និងនៅក្នុងកន្ត្រកទំនិញ ក៏ដូចជានៅក្នុង លក្ខខណ្ឌនៃការលក់របស់យើង។

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស