សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ដែក ISO 4762/DIN 912 8.8 ក្រូម៉េ

ដែក ISO 4762/DIN 912 8.8 ក្រូម៉េ
វីស ISO4762

លេខអត្ថបទ 008410 45

EAN 4038898466925

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ដែក ISO 4762/DIN 912 8.8 ក្រូម៉េ

លេខអត្ថបទ 008410 45

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 100 បរិមាណ
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
ប្រភេទ​ស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិត​តូច​បំផុត (d1)

M10

ប្រវែង (l1)

45 mm

អង្កត់ផ្ចិតក្បាល (dk)

16 mm

កម្ពស់ក្បាល (k1)

10 mm

ស្តង់ដារ

ISO 4762

សម្ភារៈ

ដែកថែប

ប្រភេទលក្ខណសម្បត្តិនៃវីស

8.8000000000000007

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី

ROHS-បទដ្ឋាន

បាទ/ចាស៎

ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ

ក្បាលឈីស

ប្រភេទទួណឺវិស

រន្ធ​ប្រាំមួយ​ជ្រុង

ម៉ូទ័រខាងក្នុង (s1)

IS8

ប្រភេទ​ខ្សែខ្ចៅ

សរសៃមេទ្រិក

ទម្រង់ស្ពឺ

ខ្សែមេទ្រីកស្តង់ដារ

ការឌីហ្សាញខ្សែវីស

ផ្នែកនៃសរសៃវីស

លំដាប់ផលិតផល

A

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស