ដែក ISO 4762/DIN 912 8.8 ក្រូម៉េ
ដែក ISO 4762/DIN 912 8.8 ក្រូម៉េ
វីស ISO4762
លេខអត្ថបទ 008416 200
EAN 4024835455206
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
ប្រភេទស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត (d1) | M16 |
ប្រវែង (l1) | 200 mm |
អង្កត់ផ្ចិតក្បាល (dk) | 24 mm |
កម្ពស់ក្បាល (k1) | 16 mm |
ស្តង់ដារ | ISO 4762 |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ប្រភេទលក្ខណសម្បត្តិនៃវីស | 8.8000000000000007 |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ | ក្បាលឈីស |
ប្រភេទទួណឺវិស | រន្ធប្រាំមួយជ្រុង |
ម៉ូទ័រខាងក្នុង (s1) | IS14 |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | សរសៃមេទ្រិក |
ទម្រង់ស្ពឺ | ខ្សែមេទ្រីកស្តង់ដារ |
ការឌីហ្សាញខ្សែវីស | ផ្នែកនៃសរសៃវីស |
លំដាប់ផលិតផល | A |