សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ពុម្ពសម្រាប់ស្ពឺ ISO តាមរង្វាស់ស្តង់ដា សមត្ថភាពច្រើនយ៉ាងនៃ HSCo

ពុម្ព ស្ពឺរាង-M HSCo នីត្រាត

លេខអត្ថបទ 0652556100

EAN 4061975220684

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ពុម្ពសម្រាប់ស្ពឺ ISO តាមរង្វាស់ស្តង់ដា សមត្ថភាពច្រើនយ៉ាងនៃ HSCo

លេខអត្ថបទ 0652556100

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សមត្ថភាពខ្ពស់នៃ HSCo ពុម្ពនីត្រាតសម្រាប់ការផលិត និងជួសជុលនៃស្ពឺ ISO តាមរង្វាស់ស្តង់ដាយោងតាម DIN 13 ជាមួយនឹងទួណឺវីសម៉ូទ័រស្វានឥតខ្សែ ឬដោយដៃនៅក្នុងទម្រពុម្ពនៅក្នុងវត្ថុធាតុស្ទើតែទាំងអស់ ដូចជាដែកថែបដែលមានកម្លាំងរហូតដល់ទៅ 1400 N/mm2 ដែកអ៊ីណុក ធ្វើឱ្យរឹង និងលោហៈដែលមិនមានជាតិដែក (ឧទាហរណ៍ អាលុយមីញ៉ូម លោហធាតុផ្សំនឹងអាលុយមីញ៉ូម និងលោហធាតុផ្សំនឹងម៉ាញេស្យូម) ។

ការប្រើប្រាស់អាចបត់បែនបានជាមួយនឹងទួណឺវីសម៉ូទ័រស្វានឥតខ្សែ និងនៅលើម៉ាស៊ីនក្រឡឹង


ពុម្ពស្តង់ដារោងចក្រដែលមានអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅទំហំ 25x9 mm អាចជួយសន្សំសំចៃពេលវេលា ពិតប្រាកដចំពោះការកាត់តាមនាឡិកាស្ទង់ (M3–M10) និងជួសជុល (M3–M12) នៃខ្ចៅឈ្មោលនៅក្នុងក្បាលដង្កាបបីដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាដាប់ទ័រដែលបង្កើតជាពិសេស។



ការប្រើប្រាស់ដោយដៃនៃសេដ្ឋកិច្ច


ជំនួសឱ្យឧបករណ៍ចំនួនប្រាំ ត្រូវការតែទម្រពុម្ពមួយប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការកាត់ខ្ចៅឈ្មោល M3-M12 ដោយដៃ។



សមត្ថភាពយ៉ាងប្រសើរ


  • រយៈពេលប្រើប្រាស់មយូរជាងនេះដល់ទៅបីដង ដោយសារលោហសំយោគ កូបាល់ត៍ 5% ការកកើតនីត្រាតនៅលើផ្ទៃ និងរូបសណ្ឋាននៃឧបករណ៍ដែលទើបតែបង្កើតថ្មី

  • ការសម្អាតកម្ទេចបានល្អឥតខ្ចោះក្នុងទិសដៅកាត់ ដោយសារតែចំណុចមូល


អាចប្រើបានជាមួយស្ទើរតែគ្រប់វត្ថុធាតុទាំងអស់។


រូបសណ្ឋានឧបករណ៍ដែលបានបង្កើតថ្មីជាមួយនឹងមុំកម្ទេចដែលធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង



ភាពអាចទុកចិត្តបាននៃដំណើរការកម្រិតខ្ពស់


ដោយសារផ្ទៃ និងការកាត់វែងដែលគងលើគ្នា និងរលាយនឹងអាស៊ីត



ងាយស្រួលប្រើ


  • ការកាត់កាន់តែងាយស្រួល ហើយកម្លាំងបង្វិលកាន់តែតូចជាងមុនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងពុម្ពធម្មតា

  • ភាពកកិតតិចជាងពុម្ពធម្មតា

  • អាចប្រើបានទាំងសងខាង ដោយសារផ្លែកាត់មុខពីរ
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ការណែនាំ
  • នៅពេលកាត់តំណ ត្រូវបន្ថែមទឹកស្អំ និងប្រេងខ្លាញ់ឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់។

  • ពុម្ពគឺស័ក្ដិសមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដោយដៃជាមួយទម្រពុម្ពធម្មតា ក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយទួណឺវីសម៉ូទ័រស្វានឥតខ្សែ និងនៅលើម៉ាស៊ីនក្រឡឹង (ភ្ជាប់ជាមួយធាតុ 0659 990 001) ។

  • សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដោយដៃ សូមកំណត់ចំណាំដូចខាងក្រោម៖ ដាក់ពុម្ពនៅក្នុងទម្រពុម្ព នៅកម្ពស់នៃវីសកណ្តាល។ ត្រូវរឹតបន្តឹងវីសដោយទួណឺវីស។ ដាក់ពុម្ពបញ្ឈរឱ្យត្រង់នៅលើដុំការងារ។ អាចប្រើបាននៅលើផ្នែកទាំងសងខាង។ បន្ទាប់ពីការបង្វិលចំនួនពីរ ការកាត់អាចខូចដោយការត្រឡប់មកវិញយ៉ាងខ្លី។

  • សម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងទួណឺវីសម៉ូទ័រស្វានឥតខ្សែ ឬម៉ាស៊ីនក្រឡឹង សូមសង្កេតមើលការណែនាំប្រតិបត្តិការសម្រាប់អាដាប់ទ័រដែលបានបង្កើតឡើងជាពិសេសសម្រាប់ធាតុនេះ 0659999001។

សម្ភារៈសម្រាប់កាត់

HSCo

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

មាននីត្រាត

ប្រភេទ​ខ្សែខ្ចៅ

សរសៃមេទ្រិក

ទម្រង់

B

កម្រិត​ភាព​ធន់

6g

ប្រភេទ​ស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិត​តូច​បំផុត

M10

ជើងឧបករណ៍រង្វាស់

1,5 mm

អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ

25 mm

កម្ពស់

9 mm

សម្ភារៈដែលត្រូវដំណើរការ

ដែក, ដែកអ៊ីណុក, ដែល​មិន​មាន​ជាតិ​ដែក, ដែក