ពុម្ពសម្រាប់ស្ពឺ ISO តាមរង្វាស់ស្តង់ដា សមត្ថភាពច្រើនយ៉ាងនៃ HSCo
ពុម្ព ស្ពឺរាង-M HSCo នីត្រាត
លេខអត្ថបទ 0652556080
EAN 4061975220745
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ការប្រើប្រាស់អាចបត់បែនបានជាមួយនឹងទួណឺវីសម៉ូទ័រស្វានឥតខ្សែ និងនៅលើម៉ាស៊ីនក្រឡឹង
ពុម្ពស្តង់ដារោងចក្រដែលមានអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅទំហំ 25x9 mm អាចជួយសន្សំសំចៃពេលវេលា ពិតប្រាកដចំពោះការកាត់តាមនាឡិកាស្ទង់ (M3–M10) និងជួសជុល (M3–M12) នៃខ្ចៅឈ្មោលនៅក្នុងក្បាលដង្កាបបីដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាដាប់ទ័រដែលបង្កើតជាពិសេស។
ការប្រើប្រាស់ដោយដៃនៃសេដ្ឋកិច្ច
ជំនួសឱ្យឧបករណ៍ចំនួនប្រាំ ត្រូវការតែទម្រពុម្ពមួយប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការកាត់ខ្ចៅឈ្មោល M3-M12 ដោយដៃ។
សមត្ថភាពយ៉ាងប្រសើរ
- រយៈពេលប្រើប្រាស់មយូរជាងនេះដល់ទៅបីដង ដោយសារលោហសំយោគ កូបាល់ត៍ 5% ការកកើតនីត្រាតនៅលើផ្ទៃ និងរូបសណ្ឋាននៃឧបករណ៍ដែលទើបតែបង្កើតថ្មី
- ការសម្អាតកម្ទេចបានល្អឥតខ្ចោះក្នុងទិសដៅកាត់ ដោយសារតែចំណុចមូល
អាចប្រើបានជាមួយស្ទើរតែគ្រប់វត្ថុធាតុទាំងអស់។
រូបសណ្ឋានឧបករណ៍ដែលបានបង្កើតថ្មីជាមួយនឹងមុំកម្ទេចដែលធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង
ភាពអាចទុកចិត្តបាននៃដំណើរការកម្រិតខ្ពស់
ដោយសារផ្ទៃ និងការកាត់វែងដែលគងលើគ្នា និងរលាយនឹងអាស៊ីត
ងាយស្រួលប្រើ
- ការកាត់កាន់តែងាយស្រួល ហើយកម្លាំងបង្វិលកាន់តែតូចជាងមុនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងពុម្ពធម្មតា
- ភាពកកិតតិចជាងពុម្ពធម្មតា
- អាចប្រើបានទាំងសងខាង ដោយសារផ្លែកាត់មុខពីរ
- នៅពេលកាត់តំណ ត្រូវបន្ថែមទឹកស្អំ និងប្រេងខ្លាញ់ឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់។
- ពុម្ពគឺស័ក្ដិសមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដោយដៃជាមួយទម្រពុម្ពធម្មតា ក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយទួណឺវីសម៉ូទ័រស្វានឥតខ្សែ និងនៅលើម៉ាស៊ីនក្រឡឹង (ភ្ជាប់ជាមួយធាតុ 0659 990 001) ។
- សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដោយដៃ សូមកំណត់ចំណាំដូចខាងក្រោម៖ ដាក់ពុម្ពនៅក្នុងទម្រពុម្ព នៅកម្ពស់នៃវីសកណ្តាល។ ត្រូវរឹតបន្តឹងវីសដោយទួណឺវីស។ ដាក់ពុម្ពបញ្ឈរឱ្យត្រង់នៅលើដុំការងារ។ អាចប្រើបាននៅលើផ្នែកទាំងសងខាង។ បន្ទាប់ពីការបង្វិលចំនួនពីរ ការកាត់អាចខូចដោយការត្រឡប់មកវិញយ៉ាងខ្លី។
- សម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងទួណឺវីសម៉ូទ័រស្វានឥតខ្សែ ឬម៉ាស៊ីនក្រឡឹង សូមសង្កេតមើលការណែនាំប្រតិបត្តិការសម្រាប់អាដាប់ទ័រដែលបានបង្កើតឡើងជាពិសេសសម្រាប់ធាតុនេះ 0659999001។
សម្ភារៈសម្រាប់កាត់ | HSCo |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | មាននីត្រាត |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | សរសៃមេទ្រិក |
ទម្រង់ | B |
កម្រិតភាពធន់ | 6g |
ប្រភេទស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត | M8 |
ជើងឧបករណ៍រង្វាស់ | 1,25 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ | 25 mm |
កម្ពស់ | 9 mm |
សម្ភារៈដែលត្រូវដំណើរការ | ដែក, ដែកអ៊ីណុក, ដែលមិនមានជាតិដែក, ដែក |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!