ក្បាលបាញ់ថ្នាំដ៏ជំនាញ
ក្បាលសម្អាត Profi
ក្បាលបាញ់ទឹក -IT1/2IN
លេខអត្ថបទ 0886001040
EAN 4050382700674
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
	
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ក្បាលបាញ់ថ្នាំដ៏រឹងមាំ ជាមួយនឹងអាវកៅស៊ូដែលមានគុណភាពខ្ពស់
- បានអនុញ្ញាតលើផ្នែកទាំងអស់សម្រាប់ទឹកផឹក
- ជើងដែក ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃទងដែងដ៏រឹងមាំ/ដែកអ៊ីណុក
- ថ្នាំកូតកៅស៊ូ EPDM សុទ្ធដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងការខូចខាត ក៏ដូចជាបំពង់ត្រជាក់ និងក្តៅសម្រាប់បង្ហូរទឹក
- ងាយស្រួលក្នុងការប្រតិបត្តិដោយដៃម្ខាង។ អាចកែសម្រួលអាំងតង់ស៊ីតេនៃរស្មីដោយគ្មានកំណត់ពីក្បាលបាញ់ដ៏ខ្លាំងក្លាទៅអ័ព្ទស្ព្រៃយ៍ល្អិតដោយចុចដងកាន់
- អាចកែតម្រូវរូបរាងរបស់ក្បាលបាញ់ដោយប្រើកាក់នៅលើវីសកែតម្រូវ
- ការកំណត់ទីតាំងឃ្នៀបសម្រាប់ដៃបញ្ជាប្រតិបត្តិការអនុញ្ញាតឱ្យមានប្រតិបត្តិការបន្តបន្ទាប់
null
សម្រាប់ការសម្អាតបន្ទប់ និងគ្រឿងបរិក្ខារ។ ក៏ស័ក្តិសមសម្រាប់ឧស្សាហកម្មកែច្នៃម្ហូបអាហារ ឧទាហរណ៍ ឈ្មួញលក់សាច់ អាហារដ្ឋាន…
| សម្ភារៈ | ទង់ដែង / ដែកថែបមិនច្រេះ, ដៃខាងក្រៅកៅស៊ូទែរប៉ូលីមែរឌីនប្រូពីលែនអេទីលែន | 
| ពណ៌ | ពណ៌ខៀវ | 
| ខ្សែតំណ 2 | IT 1/2 អ៊ីញ | 
| ធន់នឹងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា | 50 °C | 
| សម្ពាធប្រតិបត្តិការអតិបរមា | 24 bar | 
| សមត្ថភាពលំហូរ | 25 l/min | 
| សម្រាប់លក្ខខណ្ឌសមត្ថភាពផ្ទុក | នៅ 5 របារ |