កាវសំណង់សៃអាណូអាគ្រីឡេត, Klebfix
កាវសំណង់សៃអាណូអាគ្រីឡេត, Klebfix
កាវបិតពិសេស SUPERFAST-20G
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
For bonding metal, plastic and rubber parts with and to each other in a matter of seconds
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
មូលដ្ឋានគីមី | អេស្ទែស៊ីយ៉ាណូអាគ្រីឡាតអាស៊ីត |
ពណ៌ | ថ្លា |
ដង់ស៊ីតេ | 1,06 g/cm³ |
ភាពខាប់អតិបរមា/អប្បបរមា | 20-40 mPas |
តង់ស្យុង និងរេស៊ីស្តង់កាតបញ្ចូលគ្នា អប្បបរមា | 14 N/mm² |
សមត្ថភាពលាតសន្ធឹង | 2 % |
ទំហំគម្លាតអតិបរមា | 0,1 mm |
រេស៊ីស្តង់សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -30 to +80 °C |
លក្ខខណ្ឌ/សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -30 to 80 °C |
សីតុណ្ហភាពដំណើរស្រោបអប្បបរមា/អតិបរមា | 5 to 35 °C |
គ្មានជាតិស៊ីលីកូន | បាទ / ចា៎ស |
គ្មានជាតិរំលាយ | បាទ/ចាស |
អាយុកាលធ្នើចាប់ពីពេលផលិត/លក្ខខណ្ឌ | 15 Month / នៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ |
ចំណុះ | 19 ml |
ទម្ងន់ចំណុះ | 20 g |