ដង្កាប់រឹតម៉ាស៊ីនបូមទឹក លៃតម្រូវបាន
ដង្កាប់រឹតម៉ាស៊ីនបូមទឹក លៃតម្រូវបាន
ដង្កាប់ទុយោទឹក -L10IN-1 1/4IN
លេខអត្ថបទ 071402 71
EAN 4011231707459
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Box joint, 7x adjustable
![]() | |
ប្រវែងគិតជាអ៊ីញ (L) | 10 in |
ប្រវែង (L) | 250 mm |
កម្លាំងតឹងណែនអប្បបរមា/អតិបរមា | 10-32 mm |
ប្រវែងដង្កាប់ចាប់ (E) | 36 mm |
ទទឹងនៃដង្កាប់ (B) | 16 mm |
កម្រាស់ដង្កាប់ (C) | 7,5 mm |
សម្ភារៈ | ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម |
ISO | 8976 |
វត្ថុធាតុរបស់ដងកាន់ | ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ |