កែវស្ទង់ ផ្សំមេដែក
កែវស្ទង់ ផ្សំមេដែក
ម៉ែត្រទឹក L25CM
លេខអត្ថបទ 0714644125
EAN 4050642417717
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Made from robust light metal with horizontal six-line vial, 360° rotating vial and vertical vial
ប្រវែង (L) | 25 cm |
កម្ពស់ (H) | 20 mm |
ទទឺង (B) | 50 mm |
ចំនួនមេដែក | 2 Stck(pcs) |
ភាពត្រឹមត្រូវនៃការវាស់ (គិតជាប្រវែង) | 0,5 mm/m |
ភាពត្រឹមត្រូវនៃរង្វាស់សម្រាប់រង្វាស់ផុតក្បាល (គិតជាប្រវែង) | 0,75 mm/m |
ភាពត្រឹមត្រូវនៃរង្វាស់ដឺក្រេ | 0.029 ដឺក្រេ |
ភាពត្រឹមត្រូវនៃការវាស់ដឺក្រេសម្រាប់រង្វាស់ខាងលើ | 0,043 Degree |