សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ខ្សែ​យោង​រង្វង់

ខ្សែយោងលើកទំនិញរង្វង់
ខ្សែសុវត្ថិភាព​ L3000MM

លេខអត្ថបទ 071350 26

EAN 4046778834887

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ខ្សែ​យោង​រង្វង់

លេខអត្ថបទ 071350 26

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

ខ្សែអាចបត់បែនយ៉ាងប្រសើរសម្រាប់លើកគ្រប់ប្រភេទទំនិញដែលមានផ្ទៃស្អាត
  • ផលិតពីប៉ូលីអេស្ទ័រដែលមានកម្លាំងខ្ពស់ជាមួយនឹងបន្ទះបារ៉ែលដែលត្បាញនៅខាងក្នុង និងអក្សប្រាប់អំពីបន្ទុក (WLL - WORK LOAD LIMIT)

  • ការ​កំណត់សមត្ថភាព​ផ្ទុក​ដោយ​កូដ​ពណ៌​ចន្លោះ​ពី 1000 ទៅ 8000 kg

  • មានហានិភ័យទាបបើប្រៀបធៀបជាមួយខ្សែពួរ និងច្រវាក់

  • ខ្សែរង្វង់ដែលមានស្លាកព័ត៌មានការប្រើប្រាស់ដែលធន់នឹងការដាច់រហែក
  • ស្របតាម DIN-EN 1492-2

  • បានអនុម័តដោយ GS
  • ស្របតាម DIN-EN 1492-2

  • បានអនុម័តដោយ GS
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

null
  • ខ្សែយោងរង្វង់ដែលអាចប្រើនៅសីតុណ្ហភាពពី -40 ° C និង +100 ° C

  • ដោយសារទម្ងន់ដ៏ស្រាល​ និងភាពបត់បែនដ៏អស្ចារ្យរបស់វា ខ្សែយោងរាងរង្វង់នេះមានលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏ប្រសើរ ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ដែលធ្វើឱ្យគេនិយមប្រើវានៅក្នុងរោងចក្រ និងការដ្ឋានសំណង់។

ប្រវែងមានប្រសិទ្ធភាព

3 m

ពណ៌

ពណ៌បៃតង

សមត្ថភាព​ទ្រ​ការ​ផ្ទុក (ទោល)

2000 kg

សមត្ថភាព​បន្ទុកបាដាង (រាងអក្សរ u ទោល)

4000 kg

សមត្ថភាព​ទ្រ​ការ​ផ្ទុក (អន្ទាក់​ទោល)

1600 kg

សម្ភារៈ

PES - ប៉ូលីអ៊ីស្ទ័រ

ទទឹងចម្រៀក

50 mm

លក្ខខណ្ឌ/សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/​អតិបរមា

-40 to 100 °C

ស្តង់ដារ EN

1492-2

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស