ចង្កៀងដៃ LED ប្រើថ្ម ប្រភេទ Ergolight
ពិលកាន់ដៃ LED ឥតខ្សែប្រភេទ Ergolight
អំពូលកាន់ដៃបំភ្លឺរោងជាង26/1LED-230V-IP65
លេខអត្ថបទ 0827940126
EAN 4053479364889
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ចង្កៀងកាន់ដៃ LED ដែលរចនាផ្តាច់មុខដោយ Würth ជាមួយនឹងមេដែក និងក្បាលចង្កៀងដែលអាចបត់បែនបាន។
- គម្របមានពីរចំណែក ដែលមានដងកាន់ល្អ។
- រយៈពេលបញ្ចេញពន្លឺបានយូរ
- ការការពារប្រឆាំងនឹងទឹកនិងធូលីកម្រិត IP65
- មេដែកសម្រាប់ម៉ោនមានកម្លាំងខ្លាំង
- មុំដែលអាចលៃតម្រូវបាន
- ពន្លឺចម្បងនិងពន្លឺបន្ទាប់បន្សំ
- ទំពក់ដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរបានពីរដើម្បីភាពបត់បែនខ្ពស់
- ខ្សែចងដាក់ឧបករណ៍រឹងមាំ
- ខ្សែពាក់កដៃ
រួមបញ្ចូល៖
1x ពិលកាន់ដៃ LED ប្រើថ្ម
1x ការណែនាំប្រតិបត្តិការ
1x កញ្ចប់ថាមពល AC/DC 100–240 V
1x អាដាប់ទ័រក្នុងរថយន្ត DC 12–24 V
លំហូរភ្លឺ | 100 lm |
រយៈពេលភ្លឺអប្បបរមា/អតិបរមា | 3-7.5 h |
ពេលវេលាសាកភ្លើង | 4,5 h |
ថ្នាក់ការពារ IP | IP 65 |
វ៉ុលតូចបំផុត | 3,7 V/DC |
អាគុយសាកភ្លើង/អាយុកាលរបស់អាគុយ | 2100 mAh |
ប្រភេទអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ | Li-lon |