ចង្កៀងមុខ LED ម៉ាក SL4R ថាមពលខ្លាំងដែលអាចសាកថ្មបាន
ចង្កៀងមុខ LED ឥតខ្សែ SL4R
លេខអត្ថបទ 0827809141
EAN 4053479792569
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
កម្មវិធីអំពូល 4
កម្លាំងទាប កម្លាំងធម្មតា ពង្រឹង ភ្លឹបភ្លែត
មុខងារពន្លឺ 5
ក្បាលអំពូលបង្វិលបាន 90°
សោចាក់លើធម្យោបាយធ្វើដំណើរ
បង្ការការបើកដោយចៃដន្យនៃភ្លើង
អំពូលកន្ទុយពណ៌ក្រហមដើម្បីឱ្យកាន់តែមើលឃើញបានល្អ
សម្រាប់ការប្រើក្នុងចម្ងាយជិត ចម្ងាយមធ្យម និងចម្ងាយឆ្ងាយ។ ស័ក្តិសមសម្រាប់មួកការពារក្នុងការងារសំណង់។
| រយៈពេលភ្លឺអប្បបរមា/អតិបរមា | 20 / 300 lm | 
| ចម្ងាយបំភ្លឺអប្បបរមា/អតិបរមា | 50 / 160 m | 
| រយៈពេលភ្លឺអប្បបរមា/អតិបរមា | 4-30 h | 
| ពេលវេលាសាកភ្លើង | 5 h | 
| ប្រភេទការការពារ IP, អំពូលភ្លើង | IP 56 | 
| ឆ្នាំងសាកប្រភេទការពារ IP | IP 20 | 
| វ៉ុលតូចបំផុត | 3,7 V/DC | 
| អាគុយសាកភ្លើង/អាយុកាលរបស់អាគុយ | 1400 mAh | 
| ប្រភេទអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ | Li-lon | 
| ចង្កៀងថ្នាក់ការពារ | ថ្នាក់ការពារ III/តង់ស្យុងទាបខ្លាំងហើយមានសុវត្ថិភាព | 
| ឆ្នាំងសាកថ្នាក់ការពារ | លំដាប់ការពារ II/ការបង្ការទប់ស្កាត់ | 
| តម្លាំងវ៉ុលសាកអាគុយរថយន្តអប្បបរមា | 100-240 V/AC | 
| ប្រេកង់អប្បបរមា/អតិបរមា | 50 / 60 Hz | 
| ប្រភេទតំណភ្ជាប់ | USB, មីក្រូ USB | 
| ប្រវែងខ្សែភ្លើង | 400 mm | 
| ប្រភេទឌុយ | C |