ពិលហោប៉ាវ LED ប្រើថ្មអាចសាកថ្មបានម៉ាក T70
ពិលហោប៉ាវ LED ប្រើថ្មអាចសាកថ្មបានម៉ាក T70
លេខអត្ថបទ
082780311
EAN 4052703452279
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
លំហូរភ្លឺ | 180 lm |
ចំណុចរួមពន្លឺដែលអាចសារេបាន | គ្មាន |
ជួរពន្លឺ | 200 m |
រយៈពេលភ្លឺ | 3 h |
ពេលវេលាសាកភ្លើង | 15 h |
ថ្នាក់ការពារ IP | IP 20 |
ចង្កៀងថ្នាក់ការពារ | លំដាប់ការពារ II/ការបង្ការទប់ស្កាត់ |
ប្រភេទអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ | NiMH |
វ៉ុលតូចបំផុត | 4.8 V/DC |
អាគុយសាកភ្លើង/អាយុកាលរបស់អាគុយ | 1200 mAh |
តម្លាំងវ៉ុលសាកអាគុយរថយន្តអប្បបរមា | 120-230 V/AC |
ប្រេកង់អប្បបរមា/អតិបរមា | 50 / 60 Hz |
សីតុណ្ហភាពសាកថ្មជាអប្បបរមា/អតិបរមា | 5 to 30 °C |
បណ្ដោយ x ទទឹង x កម្ពស់ | 175 x 70 x 70 mm |
សម្ភារៈ | ប្លាស្ទិក |
ប្រភេទឌុយ | C |