អំពូលពាក់ក្បាល LED WH2HR ដែលដើរដោយថាមពលថ្មនិងមានអនុភាពខ្លាំង
អំពូលពាក់ក្បាល LED ឥតខ្សែ WH2HR
ពិល
លេខអត្ថបទ 0827809812
EAN 4065233065369
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
- ប្រអប់បញ្ចូលថ្មនៅខាងក្រោយ - ផ្តល់ផាសុកភាពខ្លាំងនៅពេលពាក់ ព្រោះអំពូលមានតុល្យភាពទម្ងន់ល្អ
- ប្រព័ន្ធសាកថ្មម៉ាញេទិកងាយស្រួលសម្អាត ដែលធន់នឹងធូលី និងមិនងាយមានបញ្ហា
- ក្បាលដោតដែលមានស្រទាប់មាសដែលរឹង ផ្តល់នូវការការពារដ៏ល្អបំផុតប្រឆាំងនឹងការច្រែះ
- មេកានិកផ្ដោតដោយមួលសម្រាប់ការប្ដូររវាងកាំពន្លឺរយៈចម្ងាយខ្លី (មិនផ្ដោត) និងកាំពន្លឺរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលប្រមូលផ្តុំ (ផ្តោត)
- ការការពារកម្រិតខ្ពស់
- ក្បាលអំពូលដែលអាចបង្វិលបាន
- ស្រទាប់កៅស៊ូនៅលើខ្សែពាក់ក្បាលធានាការរឹតបានជាប់ល្អលើមួកសុវត្ថិភាពការដ្ឋានសំណង់
- កុងតាក់ខាងមុខ
- ស្ថានភាពសាកថ្ម/ភ្លើងសញ្ញាកម្រិតថ្ម (4 x LED ពណ៌បៃតង)
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងបរិមាត្រជិតដល់មធ្យម ដែលស័ក្តិសមសម្រាប់មួកសុវត្ថិភាពការដ្ឋានសំណង់។
រយៈពេលភ្លឺអប្បបរមា/អតិបរមា | 80 / 400 lm |
ចំណុចរួមពន្លឺដែលអាចសារេបាន | បាទ/ចាស៎ |
ចម្ងាយបំភ្លឺអប្បបរមា/អតិបរមា | 75 / 180 m |
រយៈពេលភ្លឺអប្បបរមា/អតិបរមា | 2-9 h |
ពេលវេលាសាកភ្លើង | 3 h |
ប្រភេទការការពារ IP, អំពូលភ្លើង | IP 56 |
ឆ្នាំងសាកប្រភេទការពារ IP | IP 20 |
វ៉ុលតូចបំផុត | 3,7 V/DC |
អាគុយសាកភ្លើង/អាយុកាលរបស់អាគុយ | 1550 mAh |
ប្រភេទអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ | Li-lon |
ចង្កៀងថ្នាក់ការពារ | ថ្នាក់ការពារ III/តង់ស្យុងទាបខ្លាំងហើយមានសុវត្ថិភាព |
ឆ្នាំងសាកថ្នាក់ការពារ | លំដាប់ការពារ II/ការបង្ការទប់ស្កាត់ |
តម្លាំងវ៉ុលសាកអាគុយរថយន្តអប្បបរមា | 100-240 V/AC |
ប្រេកង់អប្បបរមា/អតិបរមា | 50 / 60 Hz |
ប្រភេទតំណភ្ជាប់ | USB ប្រភេទ A, ដែនមេដែក |
ប្រវែងខ្សែភ្លើង | 1200 mm |
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ អប្បបរមា/អតិបរមា | -20 to 40 °C |
សីតុណ្ហភាពសាកថ្មជាអប្បបរមា/អតិបរមា | 5 to 30 °C |
សម្ភារៈ | ប្លាស្ទិក |
ប្រភេទឌុយ | C |