ចង្កៀងមានដៃកាន់ប្រើថាមពលថ្មអាចបិទបើកបាន LED WL 2
ចង្កៀងមានដៃកាន់ប្រើថាមពលថ្មអាចបិទបើកបាន LED WL 2
ពិល 10W-IP65-ERGOPOWER BOOST
លេខអត្ថបទ 0827940455
EAN 4056807244259
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Powerful LED hand lamp with additional boost mode
លិបិក្រមពណ៌អប្បបរមា (CRI) | 70 |
លំហូរភ្លឺ | 1000 lm |
ពន្លឺចំហៀងភ្លឺច្បាស់ | 500 lm |
ពន្លឺចំហៀងភ្លឺច្បាស់ | 300 lm |
សីតុណ្ហភាពពណ៌ | 6000 K |
រយៈពេលភ្លឺ | 2,5 h |
រយៈពេលបំភ្លឺរបស់អំពូលចម្បង | 5 h |
រយៈពេលភ្លឺភ្លើងបន្ទាប់បន្សំ | 8 h |
ពេលវេលាសាកភ្លើង | 5 h |
រេស៊ីស្តង់ដែលប៉ះពាល់ | IK08 |
ថ្នាក់ការពារ IP | IP 65 |
ប្រភេទការការពារ IP, អំពូលភ្លើង | IP 65 |
វ៉ុលតូចបំផុត | 3,7 V/DC |
អាគុយសាកភ្លើង/អាយុកាលរបស់អាគុយ | 4400 mAh |
ប្រភេទអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ | Li-lon |
ថ្នាក់ការពារ | ថ្នាក់ការពារ III/តង់ស្យុងទាបខ្លាំងហើយមានសុវត្ថិភាព |
ចង្កៀងថ្នាក់ការពារ | ថ្នាក់ការពារ III/តង់ស្យុងទាបខ្លាំងហើយមានសុវត្ថិភាព |
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ អប្បបរមា/អតិបរមា | -10 to 40 °C |
បណ្ដោយ x ទទឹង x កម្ពស់ | 275 x 56 x 38.5 mm |