ពិល LED ដាក់ហោប៉ៅថាមពលខ្ពស់ WTX3
ពិល LED ដែលមានថាមពលខ្ពស់ WTX3
លេខអត្ថបទ 0827806803
EAN 4065233063075
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
មុខងារពន្លឺចំនួន 2 — ថាមពល (140 Lumen) និងថាមពលទាប (60 Lumen)។ រាងតូច ប៉ុន្តែភ្លឺខ្លាំង
- បច្ចេកវិទ្យាឡិនស៍ចំណាំងផ្លាតពន្លឺ សម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពពន្លឺល្អបំផុត
- ក្បាលដោតដែលមានស្រទាប់មាសរឹង ផ្តល់នូវការការពារដ៏ល្អបំផុតប្រឆាំងនឹងការច្រែះ
- មេកានិកផ្ដោតដោយការរុញសម្រាប់ការប្ដូររវាងកាំពន្លឺរយៈចម្ងាយខ្លី (មិនផ្ដោត) និងកាំពន្លឺរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលប្រមូលផ្តុំ (ផ្តោត)
- ការពារពីការរមៀល
- ផ្ទៃមិនរអិល
- កុងតាក់នៅខាងចុង
សម្គាល់
ថ្មមិនមានភ្ជាប់មកជាមួយផលិតផលទេ។ មិនស័ក្តិសមសម្រាប់ថ្ម NiMH ទេ
null
ស័ក្តិសមសម្រាប់ការប្រើត្រួតពិនិត្យការមើលក្នុងតំបន់ចំពោះ DIN EN 13018
ជើងទម្រមួកសុវត្ថិភាពសមរម្យសម្រាប់មួកសុវត្ថិភាពដែលមានជើងចាប់ចំហៀង Euroslot 30-mm
រយៈពេលភ្លឺអប្បបរមា/អតិបរមា | 60 / 140 lm |
ចំណុចរួមពន្លឺដែលអាចសារេបាន | បាទ/ចាស៎ |
ចម្ងាយបំភ្លឺអប្បបរមា/អតិបរមា | 50 / 100 m |
ថ្នាក់ការពារ IP | IP 54 |
ការរចនាថ្ម | Mignon AA; LR6; AM3 |
ទម្ងន់នៃអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ | 1 Stck(pcs) |
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ អប្បបរមា/អតិបរមា | -20 to 40 °C |
វត្ថុធាតុរបស់គម្រប | អាលុយមីញ៉ូម |
បណ្ដោយ x ទទឹង x កម្ពស់ | 130 x 29 x 29 mm |
ពណ៌ | ពណ៌ខ្មៅ |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!