ឧបករណ៍រកឃើញការធ្លាយឧស្ម័ន
ឧបករណ៍រកឃើញការធ្លាយឧស្ម័ន
លេខអត្ថបទ 5634019020
EAN 4099618397769
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
For detecting and localising leaks in gas pipes
បង្ហាញ | ភ្លើង LED 5 ជំហាន |
ប្រវែងដែកកក្ងាន | 180 mm |
ថ្នាក់ការពារ IP | IP 54 |
លក្ខខណ្ឌ/សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | 0 to 40 °C |
សីតុណ្ហភាពនៃការរក្សាទុក អប្បបរមា/អតិបរមា | -10 to 50 °C |
បណ្ដោយ x ទទឹង x កម្ពស់ | 135 x 45 x 25 mm |
ការរចនាថ្ម | Mignon AA; LR6; AM3 |
ទម្ងន់នៃអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ | 2 Stck(pcs) |