រទេះជាង M
រទេះសម្រាប់ការងាររោងជាង M
ទូដាក់សោ 5 DRAWERS RED RAL3020
លេខអត្ថបទ 0962610005
EAN 4045727330449
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ជញ្ជាំងចំហៀងដែលមានក្រឡារន្ធសម្រាប់ដាក់គ្រឿងបន្ថែមផ្សេងៗ ហើយក៏សមរម្យសម្រាប់តម្ពក់ និងកែងទម្របន្ទះក្រឡាប្រហោងរបស់យើងផងដែរ
- សំណង់ដែកសន្លឹករឹងមាំដែលបានផ្សារយ៉ាងជាប់ល្អ។
- ប្រព័ន្ធចាក់សោកណ្តាលដែលមានសោស៊ីឡាំង
- ថតនីមួយៗមានសោផ្ទាល់ខ្លួន
- ផ្ទៃកន្លែងធ្វើការធ្វើពីប្លាស្ទិច ABS ជាមួយនឹងផ្នែកផតសម្រាប់ដាក់វត្ថុតូចៗ
- ជើងរអិលនៃថតដែលភ្ជាប់ជាមួយបាដាង
- ចំណុះផ្ទុករបស់ថត៖ 25 kg ដោយដាក់បន្ទុកចែកចាយស្មើៗគ្នា
- កង់ចង្កូតពីរ ∅ 100 mm ដែលកង់មួយមានហ្រ្វាំងចាក់សោ កង់ពីរសម្រាប់រត់ ∅ 140 mm
- វិមាត្រ (រួមទាំងដៃកាន់)៖ 930 x 710 x 410 mm (h x w x d)
- បន្ទុកសរុប 210 kg
សម្គាល់
ពណ៌ថត៖ ពណ៌ប្រផេះ RAL 7043 Traffic
ជម្រើសពណ៌សំដៅទៅលើគម្របសំបក; ថតគឺតែងតែនៅជាពណ៌ប្រផេះ RAL 7043 Traffic ។
ផលិតផលមិនភ្ជាប់មកជាមួយថតចំហៀងនោះទេ
ចំនួនថត | 5 Stck(pcs) |
សមត្ថភាពផ្ទុកនៃថត | 25 kg |
ប្រភេទនៃការដកថយ | រ៉ូឡឺម៉ង់ |
សម្ភារៈ | ដែកថែបសន្លឹក |
សមត្ថភាពផ្ទុក | 210 kg |
ទទឺង | 710 mm |
ជម្រៅ | 410 mm |
កម្ពស់ | 930 mm |
ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 48,000 kg |
វត្ថុធាតុរបស់វត្ថុផ្ទៃខាងលើ | ABS |