សារធាតុកាវមេទីល មេតាគ្រីឡេត MAK 38
កាវភ្ជាប់គ្រោង 2C MAK 38
កាវសម្ព័ន្ធ-2C-MAK38-38ML
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ជាប់ស្អិតទៅនឹងវត្ថុធាតុច្រើនប្រភេទ
ភ្ជាប់ផ្ទៃយ៉ាងទូលំទូលាយ
មិនត្រូវការស្រទាប់ថ្នាំដំបូងសម្រាប់ផ្ទៃលោហធាតុភាគច្រើនទេនោះទេ
អាចភ្ជាប់លោហធាតុបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដោយសារតែមិនទាមទារការសម្អាតជាមុន។
កម្លាំងខ្លាំង
ភាពធន់នឹងភាពអន់ថយ និងផលប៉ះពាល់វត្ថុធាតុបានល្អ។
ភាពធន់នឹងមេឌៀបានយ៉ាងល្អអស្ចារ្យ
ធន់នឹងទឹក សំណើម សាំង ម៉ាស៊ូត និងប្រេងម៉ាស៊ីន។
ស្ថេរភាពម្ដៅខ្ពស់
- ធានាសុវត្ថិភាពយូរអង្វែងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗគ្នារហូតដល់ទៅ +125°C
- ធន់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់រហូតដល់ទៅ +230°C សម្រាប់រយៈពេលខ្លី ស័ក្តិសមសម្រាប់ថ្នាំកូតម្សៅ
ភ្ជាប់គម្លាតរហូតដល់ទៅ 15 mm
គ្មាសារធាតុស៊ីលីកូន និងសារធាតុរំលាយ
ISEGA ៖
អាចប្រើបាននៅក្នុងកន្លែងដែលទាក់ទងនឹងអាហារ ឧទាហរណ៍ សម្រាប់ការភ្ជាប់សមាសធាតុដែលធ្វើពីប្លាស្ទិក និងលោហធាតុនៅកន្លែងដែលកែច្នៃ ឬរក្សាទុកអាហារ។ សមាសធាតុដែលផលិតដោយសារធាតុកាវអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងការប៉ះផ្ទាល់ជាមួយអាហារ ដរាបណាកាវរឹងគ្រប់គ្រាន់។ លេខវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់៖ 46630 U18
- មិនស័ក្តិសមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងអាស៊ីត និងបាសដែលមានកំហាប់ខ្ពស់ ឬសូលុយស្យុងសរីរាង្គដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដូចជា តូលុយអែន គីតូន និងអេស្ទ័រ។
- ត្រូវតែបិទភ្ជាប់ PMMA តែនៅពេលដែលវាមិនស្ថិតនៅក្រោមភាពតានតឹង បើមិនដូច្នេះទេ ស្នាមប្រេះនៃភាពតានតឹងនឹងអាចកើតមានឡើង
- ការពារពីភាពឡើងស្រអាប់។
ISEGA ៖
អាចប្រើបាននៅក្នុងកន្លែងដែលទាក់ទងនឹងអាហារ ឧទាហរណ៍ សម្រាប់ការភ្ជាប់សមាសធាតុដែលធ្វើពីប្លាស្ទិក និងលោហធាតុនៅកន្លែងដែលកែច្នៃ ឬរក្សាទុកអាហារ។ សមាសធាតុដែលផលិតដោយសារធាតុកាវអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងការប៉ះផ្ទាល់ជាមួយអាហារ ដរាបណាកាវរឹងគ្រប់គ្រាន់។ លេខវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់៖ 46630 U18
ការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ត្រូវបានណែនាំផ្អែកទៅលើការធ្វើតេស្ត ដែលយើងបានធ្វើឡើង និងបទពិសោធន៍របស់យើង។ អនុវត្តតេស្តដោយខ្លួនអ្នកមុនពេលការប្រើប្រាស់នីមួយៗ។ ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ និងលក្ខខណ្ឌផ្ទុក និងដំណើរការមានចំនួនច្រើន យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះលទ្ធផលប្រើប្រាស់ជាក់លាក់ណាមួយឡើយ។ ដរាបណាសេវាកម្មអតិថិជនឥតគិតថ្លៃរបស់យើងផ្តល់ជូនព័ត៌មានបច្ចេកទេស ឬដើរតួជាសេវាប្រឹក្សាយោបល់ សេវាកម្មនេះមិនមានការទទួលខុសត្រូវទេ លើកលែងតែការផ្តល់ដំបូន្មាន ឬព័ត៌មានដែលផ្តល់ឱ្យស្ថិតក្នុងវិសាលភាពនៃសេវាកម្មដែលបានបញ្ជាក់ ព្រមព្រៀងតាមកិច្ចសន្យា ឬទីប្រឹក្សាកំពុងធ្វើសកម្មភាពដោយចេតនា។ យើងធានាលើគុណភាពជាប់លាប់នៃផលិតផលរបស់យើង។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកទេស និងបង្កើតផលិតផលបន្ថែមទៀត។ សូមសង្កេតមើលតារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេស!
កាវនេះត្រូវបានណែនាំជាពិសេសសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដែលប៉ះពាល់នឹងបន្ទុកថាមវន្ត កម្ដៅ ឬអាកាសធាតុខ្ពស់។ ដោយសារតែភាពបត់បែនរបស់វា វាក៏អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីភ្ជាប់វត្ថុធាតុជាមួយនឹងចំនួនបង្កើននៃការពង្រីកកម្ដៅផ្សេងៗគ្នា។ ល្អសម្រាប់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត គ្រឿងបន្លាស់អគ្គិសនី គ្រឿងប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ ការផលិតលោហ ធុងប្លាស្ទិក ការផលិតប្លាស្ទិក និងសមាសធាតុ ស្លាកសញ្ញា និងការបង្ហាញ គម្របកម្ដៅ ការប្រើប្រាស់ក្នុងឧស្សាហកម្មឱសថ ភេសជ្ជៈ និងអាហារ ដោយអនុលោមតាមវិញ្ញាបនបត្រ ISEGA នៅពេលសម្អាត វាក៏មានសុវត្ថិភាពផងដែរសម្រាប់សមាសធាតុដែលជាប់ទាក់ទងគ្នាដោយផ្ទាល់ជាមួយអាហារ។
ស្រទាប់ខាងក្រោមត្រូវតែស្អាត ស្ងួត និងគ្មានជាតិខ្លាញ់គោ។ ភ្ជាប់បំពង់លាយឋិតិវន្តទៅនឹងដបកាវដែលបានបើក ហើយបញ្ចូលដបកាវទៅក្នុងកាំភ្លើងបាញ់កាវរៀងៗខ្លួន។
បញ្ចេញចោលកាវដែលលាយ 2 cm ដំបូង។
លាបកាវឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅលើផ្ទៃដែលត្រូវបិទភ្ជាប់ ដោយធានាថាមានគម្លាតអប្បបរមា 1mm នៅពេលបិទសង្កត់លើផ្នែកជាបន្តបន្ទាប់។ ពេលវេលាសង្កត់គឺប្រហែលជា 10 min ។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើលតារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេស។
ចំណុះ | 38 ml |
កុងតឺន័រ | ឡតទ្វេ |
មូលដ្ឋានគីមី | Methyl methacrylate |
ពណ៌ | ពណ៌ខ្មៅ |
ដង់ស៊ីតេ/លក្ខខណ្ឌ | 0.96 g/cm³ / នៅសីតុណ្ហភាព 24°C |
កម្លាំងចុងក្រោយអតិបរមា | 24 h |
សីតុណ្ហភាពដំណើរស្រោបអប្បបរមា/អតិបរមា | 20 to 25 °C |
រេស៊ីស្តង់សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -40 to +125 °C |
រស៊ីស្តង់សីតុណ្ហភាពរយៈពេលខ្លីអតិបរមា | 230 °C |
កម្លាំងរឹតបន្តឹងអប្បបរមា | 22 N/mm² |
តង់ស្យុង និងរេស៊ីស្តង់កាតបញ្ចូលគ្នា អប្បបរមា | 24 N/mm² |
ការបន្លាយបំបែកអប្បបរមា | 100 % |
អាយុកាលការងារអប្បបរមា | 15 min |
បរិមាណផ្លាស់ប្ដូរអតិបរមា | 0,3 % |
អាយុកាលធ្នើចាប់ពីពេលផលិត/លក្ខខណ្ឌ | 12 Month / ត្រជាក់និងការផ្ទុកសាយដោយឥតគិតថ្លៃ |
គ្មានជាតិស៊ីលីកូន | បាទ / ចា៎ស |
គ្មានជាតិរំលាយ | បាទ/ចាស |
គ្មានជាតិ PVC- | បាទ / ចា៎ស |
គ្មានជាតិ VOC | បាទ/ចាស |
គ្មានធាតុ Isocyanate | បាទ/ចាស៎ |
រេស៊ីស្តង់អ៊ុលត្រាវីយូឡែត | ល្អ |
ជីវិតការងារអប្បបរមា/អតិបរមា | 15-25 min |
| តម្លៃកម្លាំងកាត់តឹងដោយអនុលោមតាម DIN EN 1465 | |
| វត្ថុធាតុ | តម្លៃភាពតឹងធម្មតា និងតម្លៃកម្លាំងកាត់ |
| ដែកថែប / អ៊ីណុក | 22 N/mm2 |
| អាលុយមីញ៉ូម / អាលុយមីញ៉ូម | 20 N/mm2 |
| ABS / ABS | 9 N/mm2 |
| FRP / FRP | 13 N/mm2 |
| អាលុយមីញ៉ូម / ABS | 14 N/mm2 |
| តម្លៃកម្លាំងកាត់តឹងសម្រាប់ផ្ទៃប្លាស្ទិកគឺទាបជាង ដោយសារតែគុណភាពទាបនៃស្រទាប់ខាងក្រោម — ម្យ៉ាងវិញទៀត ស្រទាប់ខាងក្រោមនឹងធ្លាក់មុនពេលកាវស្អិតជាប់។ | |
| ភាពធន់នឹងមេឌៀ | ||
| វត្ថុធាតុ | មធ្យម [1 ខែ] | តម្លៃកម្លាំងកាត់តឹង |
| ដែកថែប / អ៊ីណុក | អាស៊ីតអាសេទិច 10% | 21.5 N / mm² |
| ស៊ីឡែន | 21.7 N / mm² | |
| ឥន្ធនៈ | 21.9 N / mm² | |
| ប្រេងរំអិល HD30 | 22.3 N / mm² | |
| អាលុយមីញ៉ូម / អាលុយមីញ៉ូម | ប៉ារ៉ាហ្វីន | 20.3 N / mm² |
| ទឹក 90 °C | 20.7 N / mm² | |
| ទឹក 23 °C | 21.4 N / mm² |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!