ឧបករណ៍ស្វែងរកទីតាំង MD 12
ឧបករណ៍ស្វែងរកទីតាំង MD 12
ឧបករណ៍ចាប់ទីតាំង
លេខអត្ថបទ 5709300800
EAN 4052703202522
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Digital position finder for locating metal, wood and electrical cables
ជម្រៅការពារអតិបរមា | 120 mm |
Steel detection depth | 120 mm |
ជម្រៅការពារអតិបរមា | 80 mm |
ជម្រៅចាប់យកខ្សែផ្ទុកចរន្ត | 50 mm |
ជម្រៅរកឃើញរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ឈើ | 38 mm |
បិតដោយស្វ័យប្រវត្តិ | 5min |
ការរចនាថ្ម | 9 V ប្លក់; 6LR61; 6AM6 |
ទម្ងន់នៃអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ | 1 Stck(pcs) |
ប្រវែង | 200 mm |
ទទឺង | 85 mm |
កម្ពស់ | 32 mm |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!