សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

កូនសោ​ចិញ្ចៀនមួលបានទាំងសងខាងគិតជាម៉ែត្រ ផ្សេងទៀត

កូនសោ​ចិញ្ចៀនមួលបានទាំងសងខាងគិតជាម៉ែត្រ ផ្សេងទៀត
​សោចិញ្ចៀន​ METR-OFFSET-WS10X11

លេខអត្ថបទ 5754305101

EAN 4053479496153

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
កូនសោ​ចិញ្ចៀនមួលបានទាំងសងខាងគិតជាម៉ែត្រ ផ្សេងទៀត

លេខអត្ថបទ 5754305101
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
ទទឹង​កាត់តាមបាត

10 x 11 មម

ប្រវែង (L)

198 mm

កម្រាស់​កង​ (a1)

7,4 mm

កម្រាស់​កង​លេខ 2 (a2)

8,4 mm

អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃកង (d1)

16,4 mm

អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃកង 2 (d2)

17,9 mm

កម្ពស់ (h1)

23 mm

សម្ភារៈ

ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ក្រូម / បន្ទះនីកែល

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស