កូនសោចិញ្ចៀនមួលបានទាំងសងខាងគិតជាម៉ែត្រ ផ្សេងទៀត
កូនសោចិញ្ចៀនមួលបានទាំងសងខាងគិតជាម៉ែត្រ ផ្សេងទៀត
សោចិញ្ចៀន -METR-OFFSET-WS13X17
លេខអត្ថបទ 5754305137
EAN 4053479496177
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
	
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
| ទទឹងកាត់តាមបាត | 13 x 17 ម.ម. | 
| ប្រវែង (L) | 245 mm | 
| កម្រាស់កង (a1) | 10 mm | 
| កម្រាស់កងលេខ 2 (a2) | 10,8 mm | 
| អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃកង (d1) | 20,9 mm | 
| អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃកង 2 (d2) | 26,2 mm | 
| កម្ពស់ (h1) | 27 mm | 
| សម្ភារៈ | ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម | 
| ផ្ទៃខាងក្រៅ | ក្រូម / បន្ទះនីកែល |