កូនសោចិញ្ចៀនមួលបានទាំងសងខាងគិតជាម៉ែត្រ ផ្សេងទៀត
កូនសោចិញ្ចៀនមួលបានទាំងសងខាងគិតជាម៉ែត្រ ផ្សេងទៀត
សោចិញ្ចៀន METR-OFFSET-WS18X19
លេខអត្ថបទ
5754305189
EAN 4053479496221
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ទទឹងកាត់តាមបាត | 17 x 19 មម |
ប្រវែង (L) | 268 mm |
កម្រាស់កង (a1) | 10,8 mm |
កម្រាស់កងលេខ 2 (a2) | 12,1 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃកង (d1) | 27,5 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃកង 2 (d2) | 28,4 mm |
កម្ពស់ (h1) | 30 mm |
សម្ភារៈ | ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ក្រូម / បន្ទះនីកែល |