កូនសោចិញ្ចៀនមួលបានទាំងសងខាងគិតជាម៉ែត្រ ផ្សេងទៀត
កូនសោចិញ្ចៀនមួលបានទាំងសងខាងគិតជាម៉ែត្រ ផ្សេងទៀត
សោចិញ្ចៀន METR-OFFSET-WS36X41
លេខអត្ថបទ 5754305361
EAN 4053479496313
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ទទឹងកាត់តាមបាត | 36 x 41 ម.ម. |
ប្រវែង (L) | 445 mm |
កម្រាស់កង (a1) | 17,3 mm |
កម្រាស់កងលេខ 2 (a2) | 18,3 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃកង (d1) | 52,7 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃកង 2 (d2) | 60,2 mm |
កម្ពស់ (h1) | 42 mm |
សម្ភារៈ | ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ក្រូម / បន្ទះនីកែល |