ប្រព័ន្ធផ្សា MIG/MAG MM 230
ប្រព័ន្ធផ្សា MIG/MAG MM 230
ប៉ុសិ៍្តផ្សារលួស MIG/MAG-MM230
លេខអត្ថបទ 07023520
EAN 4049557582719
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Welding system with 2-roller wire feed unit for welding aluminium, steel and stainless steel welding wire
វ៉ុលតូចបំផុត | 400 V/AC |
ផ្សែអាចផ្សារភ្ជាប់បាន | អាលុយមីញ៉ូម, អង្កត់ផ្ចិត 1.0 - 1.2 mm, ដែកថែប អង្កត់ផ្ចិត 0.6-1.0 mm |
ចរន្តអប្បបរមា/អតិបរមា | 30-230 A |
ម៉ោងបើកដំណើរការត្រង់ចរន្តអតិបរមា (40°C) | 20 % |
ចរន្តអតិបរមា | 230 A |
រមូរដុំខ្សែសម្រាប់ដែកថែប | 0,8 mm |
ប្រវែងខ្សែ | 3 m |
អង្កត់ផ្ចិតខ្សែដែលបានបំពាក់ | 1 mm |
កម្រាស់សម្ភារៈដែលអាចផ្សារបញ្ចូលគ្នាបាន | អាលុយមីញ៉ូម 2 - 6 mm, ដែកថែប/ដែកអ៊ីណុក 0.8-8 mm |
ទម្ងន់ម៉ាស៊ីន | 66 kg |
រមូរដុំខ្សែសម្រាប់ដែកថែប | 1 mm |
រួមបញ្ចូលទាំង ប្រព័ន្ធផ្សា MIG/MAG MM 230 :
1
x
ប្រដាប់បន្ថយសម្ពាធដប
PRESREGL-ARGON/CO2-(DIN-ARC)
ការពិពណ៌នា:
In accordance with DIN EN ISO 2503
បរិមាណ:
1
x
1
x
ខ្សែភ្ជាប់ដីសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សា
ERTHCBL-F.WELDSYS-25SMM-2,5M
បរិមាណ:
1
x
1
x
កាបូបបំពង់ទុយោ MIG/MAG MB 25 AK
HOSEPCK-F.WELDSYS-MIG/MAG-(MB25-AK)-L3M
ការពិពណ៌នា:
Air-cooled, with Bikox hose package and KZ-2 central contact
បរិមាណ:
1
x
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
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា
តម្លៃដែលបង្ហាញតែងតែទាក់ទងទៅនឹងការវេចខ្ចប់ដែលបង្ហាញដូច្នេះតម្លៃ 250 ឯកតាត្រូវបានបង្ហាញសម្រាប់ PU 250 ហើយនិងតំលៃសម្រាប់ 300 ឯកតាសម្រាប់ PU 300 ។
តម្លៃដែលមានការកំណត់តម្លៃសំខាន់:
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា
បរិមាណបង្ហាញពីចំនួនឯកតានៅក្នុងការបញ្ជាទិញ ឬការដឹកជញ្ជូន និងឯកតាបរិមាណនៃទំនិញនីមួយៗ។
ផ្ទុយពីការវេចខ្ចប់លក់និងការវេចខ្ចប់ខាងក្រៅ ការចំណាយលើការចោលផលិតផលដែលមានជាតិគីមីត្រូវបានបង្ហាញដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ គេអាចរកឃើញការបង្ហាញចំណាយនីមួយៗដាច់ពីគ្នានៅក្នុងព័ត៌មានផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ និងនៅក្នុងកន្ត្រកទំនិញ ក៏ដូចជានៅក្នុង លក្ខខណ្ឌនៃការលក់របស់យើង។
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!