ឧបករណ៍វាស់ម៉ែត្រច្រើន MTX203
ឧបករណ៍វាស់ម៉ែត្រច្រើន MTX203
ឧបករណ៍តេសស្វ័យប្រវត្ត DGT-PROF
លេខអត្ថបទ 071558 550
EAN 4058794430189
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
បង្ហាញ | 6,000 ខ្ទង់ |
លំដាប់វាស់សមត្ថភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | 0.6 V/AC-750 V/AC |
លំដាប់វាស់សមត្ថភាព អប្បបរមា/អតិបរមា 2 | 0.6 V/DC-1000 V/DC |
លំដាប់វាស់ចរន្ត អប្បបរមា/អតិបរមា | 10 µA/AC/DC-10 A/AC/DC |
ចន្លោះកម្រិតវាស់វ៉ុលអប្បបរមា 2 | 0,6 V/DC |
កម្លាំងវ៉ុលនៃលំដាប់រង្វាស់អតិបរមា 2 | 1000 V/DC |
លំដាប់រង្វាស់រេស៊ីស្តង់អេឡិចត្រូនិចអប្បបរមា | 1 Ohm-60 MOhm |
លំដាប់វាស់សមត្ថិភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | 1 nF-100 mF |
លំដាប់វាស់ HRC អប្បបរមា/អតិបរមា | -55 to 1200 °C |
បិតដោយស្វ័យប្រវត្តិ | បាទ/ចាស៎ |
ប្រភេទឧបករណ៍ការពារដែលមានកម្លាំងវ៉ុលលើសលប់ | CAT III/600 V |
ថ្នាក់ការពារ IP | IP 54 |
ការរចនាថ្ម | 1.5 V LR6 AA |
ទម្ងន់នៃអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ | 2 Stck(pcs) |
បណ្ដោយ x ទទឹង x កម្ពស់ | 165 x 80 x 45 mm |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!