សោផ្គួបធ្មេញច្រើន
សោផ្គួបធ្មេញច្រើន
សោមាត់ ចិញ្ចៀនអូតូ MULTI-11MM
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ZEBRA® professional-quality tool
![]() | |
ទទឹងកាត់តាមបាត (SW) | 11 ម.ម. |
ប្រវែង (L) | 170 mm |
ដែលអាចប្រើបាន 6 ជ្រុង/រង្វាស់ 12 ជ្រុង | 11 mm |
ដែលអាចប្រើបាន, 6-ជ្រុង | 7/16 អ៊ីន្ឈ៍ |
លទ្ធភាពប្រើប្រាស់, TX ខាងក្រៅ | E14 |
ដែលអាចប្រើបាន, 4-sided | 9 មម |
កម្រាស់ដង្កាប់ (a1) | 5,5 mm |
កម្រាស់កង (a2) | 8,55 mm |
ទទឹងក្រចាប់ (ខាងក្រៅ) (b1) | 23,9 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃកង (d) | 22 mm |
កម្លាំងបង្វិលអតិបរមា (F max.) | 72 Nm |
សម្ភារៈ | ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ក្រូមេ |