សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ប្រេងធុងខ្យល់ច្រើនថ្នាក់

ប្រេងធុងខ្យល់ច្រើនថ្នាក់
ប្រេងកំប្រេស័រ MULTIPURPOSE-1LTR

លេខអត្ថបទ 0892764036
EAN 4053479466156

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ប្រេងធុងខ្យល់ច្រើនថ្នាក់

លេខអត្ថបទ 0892764036

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

High-value synthetic oil with additive specifically tailored for use in air-conditioning compressor technology
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ចំណុះ

1 l

មូលដ្ឋាន​គីមី

ល្បាយប្រេងរ៉ែសាំងសេទិក

ក្លិន/ក្រហូប

Odourless

ពណ៌

លឿងខ្ចី

ដង់ស៊ីតេ

0.965 g/cm³

លក្ខខណ្ឌដង់ស៊ីតេ

នៅសីតុណ្ហភាព 20°C

កករប្រេង

64.3 mm²/s

លក្ខខណ្ឌ​សម្រាប់​កករ​ប្រេង​មូលដ្ឋាន

នៅ 40°C

ចំណុចរលាយ

-45 °C

ចំណុចចាំង​ពន្លឺ​អប្បបរមា

250 °C

ទឹករលាយ

គ្មាន

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស