ផ្លែម៉ូទ័រស្វានកណ្តាល NC, 90 ដឺក្រេ, សមាសធាតុកាបូ
ផ្លែម៉ូទ័រស្វានកណ្តាល NC, 90 ដឺក្រេ, សមាសធាតុកាបូ
ផ្លែចោះ
លេខអត្ថបទ 5443002755
EAN 4055375891445
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Special drill bit for especially precise and rapid spot drilling on NC machines, jig boring machines etc. For centring and chamfering threaded drill holes.
![]() | |
លេខកូដផលិតផល | 6225 |
សម្ភារៈដែលត្រូវដំណើរការ | ដែក, ដែក, ដែកអ៊ីណុក, ទង់ដែន, ទង់ដែង, ប្លាស្ទិច |
ស្តង់ដារ | CS |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ |
សម្ភារៈសម្រាប់កាត់ | SC |
មុំនៃផ្នែកខាងចុង | 90 Degree |
ចំនួននៃការបញ្ចូលការកាត់ | 2 Stck(pcs) |
អង្កត់ផ្ចិត (d1) | 10 mm |
ស្ទីលដងបង្វិល | ដែលមានរាងដូចបំពង់ |
ប្រវែង (l1) | 89 mm |
ប្រវែងវីសឆែប (l2) | 25 mm |
អង្កត់ផ្ចិតផ្លែស្វាន (d2) | 10 mm |
ប្រឡោះនៃទទឹងគែមកាត់ | h6 |
ភាពធន់នៃអង្កត់ផ្ចិតរន្ធ | h6 |
វត្ថុធាតុរបស់ក្រុមរង | ដែកថែបសំណង់ទូទៅ, ដែកថែបលែងលត់មិនមានលោហៈផ្សំ < 1000 N/mm², ដែកថែបលែងលត់មានលោហៈផ្សំ < 1000 N/mm², ដែកថែបដុតរំលាយ < 1300 N/mm², ដែកផ្សំពណ៌ប្រផេះ, ជាតិដែករលាយ, ដែកថែបឥតច្រេះ < 850 N/mm², ដែកថែបឥតច្រេះ > 850 N/mm², ទង់ដែង, លង្ហិន, អាលុយមីញ៉ូម, ប្លាស្ទិក |